จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0362200404 ข้อต่อลด การเชื่อมต่อซ็อกเก็ตเชื่อม 3000 psi 2 รู | AF9DPT 29VF12

ANVIL 0362200404 การลด Coupling, Socket Weld Connection, 3000 psi, 2 Holes

In Stock
รายการ: AF9DPT รุ่น: 0362200404ข้ามอ้างอิง: 29VF12
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
฿552 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดข้อต่อ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอม
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ตเชื่อม
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม2
ขนาดท่อ1 / 2 "x 1 / 4"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 psi ที่ 550 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 550 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)3.18
ความยาวเรือ (ซม.)3.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.65
รหัส HS7307199060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นประเภทการเชื่อมต่อวัสดุภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ANVIL 0362175408 ข้อต่อลด 2 นิ้ว x 1 นิ้ว เหล็กหลอม | AF9CVN 29VE78 03621754083000ซ็อกเก็ตเชื่อม-2-29 / 32 "2 "x 1"฿2,679
ANVIL 0362175804 ข้อต่อลด 2 นิ้ว x 1-1/ 4 นิ้ว | AF9CVP 29VE79 03621758043000ซ็อกเก็ตเชื่อม-2-29 / 32 "2 "x 1-1 / 4"฿2,452
ANVIL 0362176208 ข้อต่อลด 2 นิ้ว x 1-1/ 2 นิ้ว | AF9CVQ 29VE80 03621762083000ซ็อกเก็ตเชื่อม-2-29 / 32 "2 "x 1-1 / 2"฿2,478
ANVIL 0362179202 ข้อต่อลด 2-1/2 นิ้ว x 1 นิ้ว | AF9CVR 29VE86 03621792023000ซ็อกเก็ตเชื่อม-3-35 / 64 "2-1 / 2 "x 1"฿7,692
ANVIL 0361181209 ข้อต่อลดขนาด 4 นิ้ว x 1-1/2 นิ้ว | AF9DGA 29VC61 03611812093000threaded-5.5 "4 "x 1-1 / 2"฿16,102
ANVIL 0361181308 ข้อต่อลดเหล็กฟอร์จสีดำ 4 X 2 ในท่อ | AF9DGB 29VC62 03611813083000threaded-5.5 "4 "x 2"฿16,416
ANVIL 0361181407 ข้อต่อลด 4 นิ้ว x 2-1/2 นิ้ว | AF9DGC 29VC63 03611814073000threaded-5.5 "4 "x 2-1 / 2"฿16,102

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0362200404 การลด Coupling, Socket Weld Connection, 3000 psi, 2 Holes
฿552 / หน่วย