Anvil 0362501801 | ยูเนี่ยนฟอร์จเหล็ก 2 นิ้ว | 29vf40 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0362501801 FIG 2126 ข้อต่อท่อ เชื่อมซอคเก็ต แรงดันสูงสุด 3000 psi | AF9DQX 29VF40

ANVIL 0362501801 FIG 2126 Pipe Union, Socket Weld, แรงดันสูงสุด 3000 psi

In Stock
รายการ: AF9DQX รุ่น: 0362501801ข้ามอ้างอิง: 29VF40
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
฿4,713 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบ้า
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอม
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ตเชื่อม
ขนาด Hex3-23 / 64 "
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม2
ภายนอก Dia.4-27 / 64 "
ขนาดท่อ2"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 psi ที่ 550 องศา F
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 550 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.46
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.23
รหัส HS7307199030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hexภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ANVIL 0362500407 FIG 2126 Union, Socket Weld, แรงดันสูงสุด 3000 psi | AF9DQP 29VF33 03625004071-17 / 64 "2-31 / 64 "1 / 4 "฿1,308
ANVIL 0362500605 ฟอร์จสตีลยูเนี่ยน ท่อ 3/8 นิ้ว เชื่อมซ็อกเก็ต | AF9DQQ 29VF34 03625006051-31 / 64 "3-11 / 16 "3 / 8 "฿1,298
ANVIL 0362500803 รูปที่ 2126 ข้อต่อท่อ แบบปลายเชื่อมซอคเก็ต 1/2 ในท่อ | AF9DQR 29VF35 03625008031-11 / 16 "1-15 / 16 "1 / 2 "฿1,267
ANVIL 0362501009 FIG 2126 ข้อต่อท่อ แบบปลายเชื่อมซอคเก็ต เหล็กฟอร์จ | AF9DQT 29VF36 03625010091-15 / 16 "2.375 "3 / 4 "฿1,476
ANVIL 0362501207 รูปที่ 2126 ข้อต่อท่อ แบบปลายเชื่อมซอคเก็ต 1 ในท่อ | AF9DQU 29VF37 03625012072.375 "2-25 / 32 "1"฿1,896
ANVIL 0362501405 FIG 2126 ข้อต่อท่อ เหล็กฟอร์จ แบบปลายเชื่อมซ็อกเก็ต | AF9DQV 29VF38 03625014052-25 / 32 "3-23 / 64 "1.25 "฿3,039
ANVIL 0362501603 รูปที่ 2126 ข้อต่อท่อ โครงเหล็ก 1-1/2 ในท่อ | AF9DQW 29VF39 03625016033-23 / 64 "3-23 / 64 "1.5 "฿3,289

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0362501801 FIG 2126 Pipe Union, Socket Weld, แรงดันสูงสุด 3000 psi
฿4,713 / หน่วย