Anvil 0500007430 | บีมแคลมป์ร็อด ขนาด 3/4 นิ้ว เหล็กอ่อน | 4hyf5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0500007430 Beam Clamp Rod ขนาด 3/4 นิ้ว เหล็กอ่อน | AD8CYW 4HYF5

ANVIL 0500007430 คานหนีบขนาด 3/4 นิ้วเหล็กอ่อน

In Stock
รายการ: AD8CYW รุ่น: 0500007430ข้ามอ้างอิง: 4HYF5
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
฿559 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคานหนีบ
เสร็จสิ้นที่ราบ
ความยาว2"
วัสดุเหล็กอ่อน
แม็กซ์ ภาระ500 ปอนด์
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดก้าน3 / 4 "
ชนิดภาพเขียนC-Type
UPC690291134210

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS7325995000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดคาน W & M และการยึดโครงสร้างที่ด้านบน / ล่างของคานโลหะช่องแปเหล็กฉากแท่งเกลียวและวงแหวนบังเหียน
  • ติดตั้งสกรูเหล็กชุบแข็งและน็อตล็อกที่ใช้ขันคานด้วยตนเองที่ด้านลาดเอียง
  • ตัวเครื่องที่อ่อนตัวได้พร้อมการออกแบบที่มีส่วนร่วมของด้ายแบบเต็มเพื่อให้ผิวสำเร็จสม่ำเสมอตลอดทั้งเครื่องมือและความแข็งแรง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความยาววัสดุแม็กซ์ ภาระขนาดก้านชนิดภาพเขียนราคา
ANVIL 0500007422 แคลมป์ลำแสงเหล็กอ่อนได้ ออกไซด์สีดำ แรงบิด 60 In-lb | AD8CYU 4HYF3 0500007422ที่ราบ2"เหล็กอ่อน440 ปอนด์5 / 8 "C-Type฿437
ANVIL 0500008008 Beam Clamp Rod ขนาด 3/8 นิ้ว เหล็กเหนียว | AD8CYY 4HYF7 0500008008ที่ราบ1.75 "เหล็กอ่อน400 ปอนด์3 / 8 "C-Type฿245
ANVIL 0500008016 Beam Clamp Rod ขนาด 1/2 นิ้ว เหล็กหล่อ | AD8CZA 4HYF9 0500008016ที่ราบ1.75 "เหล็กอ่อน400 ปอนด์1 / 2 "C-Type฿288
ANVIL 0500305016 บีมแคลมป์ เหล็กอ่อน ขนาด 1/2 นิ้ว ชุบสังกะสี | AD8CZB 4HYG1 0500305016ชุบสังกะสี1.75 "เหล็กชุบสังกะสี400 ปอนด์1 / 2 "C-Type฿383
ANVIL 0500095401 Beam Clamp Rod ขนาด 7/8 นิ้ว เหล็กหล่อ | AD8DBV 4HYR2 0500095401--เหล็กอ่อน1365 ปอนด์7 / 8 "w / Out ส่วนขยาย฿2,142
ANVIL 0500343207 แผ่นสังกะสี คานเหล็กอบอ่อน F-23/8-7 แคลมป์ | BT9QTC 0500343207------฿1,800
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0500007430 คานหนีบขนาด 3/4 นิ้วเหล็กอ่อน
฿559 / หน่วย