Anvil 0500095401 | บีมแคลมป์ร็อด ขนาด 7/8 นิ้ว เหล็กอ่อน | 4hyr2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0500095401 Beam Clamp Rod ขนาด 7/8 นิ้ว เหล็กหล่อ | AD8DBV 4HYR2

ANVIL 0500095401 คานหนีบขนาด 7/8 นิ้วเหล็กอ่อน

In Stock
รายการ: AD8DBV รุ่น: 0500095401ข้ามอ้างอิง: 4HYR2

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿2,142 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคานหนีบ
ความกว้างของบีม2-3 / 8 ถึง 7 "
ขนาดสลักเกลียว7 / 16 "
วัสดุเหล็กอ่อน
แม็กซ์ ภาระ1365 ปอนด์
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดก้าน7 / 8 "
ชนิดภาพเขียนw / Out ส่วนขยาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.96
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS7325995000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: For Attachment To Structural Steel. ใช้ร่วมกับคานที่ความกว้างของลำแสงตั้งแต่ 2 3/8 "ต่ำสุดถึง 7" สูงสุดและความหนาของหน้าแปลนไม่เกิน 0.60 "

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความยาววัสดุแม็กซ์ ภาระขนาดก้านชนิดภาพเขียนราคา
ANVIL 0500007422 แคลมป์ลำแสงเหล็กอ่อนได้ ออกไซด์สีดำ แรงบิด 60 In-lb | AD8CYU 4HYF3 0500007422ที่ราบ2"เหล็กอ่อน440 ปอนด์5 / 8 "C-Type฿437
ANVIL 0500007430 Beam Clamp Rod ขนาด 3/4 นิ้ว เหล็กอ่อน | AD8CYW 4HYF5 0500007430ที่ราบ2"เหล็กอ่อน500 ปอนด์3 / 4 "C-Type฿559
ANVIL 0500008008 Beam Clamp Rod ขนาด 3/8 นิ้ว เหล็กเหนียว | AD8CYY 4HYF7 0500008008ที่ราบ1.75 "เหล็กอ่อน400 ปอนด์3 / 8 "C-Type฿245
ANVIL 0500008016 Beam Clamp Rod ขนาด 1/2 นิ้ว เหล็กหล่อ | AD8CZA 4HYF9 0500008016ที่ราบ1.75 "เหล็กอ่อน400 ปอนด์1 / 2 "C-Type฿288
ANVIL 0500305016 บีมแคลมป์ เหล็กอ่อน ขนาด 1/2 นิ้ว ชุบสังกะสี | AD8CZB 4HYG1 0500305016ชุบสังกะสี1.75 "เหล็กชุบสังกะสี400 ปอนด์1 / 2 "C-Type฿383
ANVIL 0500343207 แผ่นสังกะสี คานเหล็กอบอ่อน F-23/8-7 แคลมป์ | BT9QTC 0500343207------฿1,800
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0500095401 คานหนีบขนาด 7/8 นิ้วเหล็กอ่อน
฿2,142 / หน่วย