Anvil 0500072046 | อานป้องกันท่อ 1 1/2 ถึง 2 1/2 In | 4luz3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0500072046 อานหุ้มฉนวนหุ้มท่อ 2 นิ้ว | AD8QUA 4LUZ3

ANVIL 0500072046 อานท่อหุ้มฉนวน 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8QUA รุ่น: 0500072046ข้ามอ้างอิง: 4LUZ3
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
฿1,546 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อป้องกันอาน
ความหนาของฉนวน2"
ความยาว12 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
แม็กซ์ ภาระ1200 ปอนด์
ขนาดท่อ1-1/2 to 2-1/2"
มาตรฐานและการอนุมัติAA-1192A (ประเภท 39A & 39B), WW-H-171-E (ประเภท 40A & 40B), ANSI / MSS SP-69 และ MSS SP-5 (ประเภท 39A & 39B)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.26
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ทั่ง 0500-072046 อานป้องกันท่อหุ้มฉนวนขนาด 2 นิ้ว ใช้ในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์เพื่อให้การรองรับและเป็นฉนวนสำหรับท่อ ป้องกันความเสียหาย การควบแน่น และการสูญเสียพลังงานเพื่อการทำงานของระบบท่ออย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • อานแบบติดลูกกลิ้งนี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 1200 ปอนด์
  • ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแรงและความทนทานของโครงสร้าง
  • อานป้องกันนี้สามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานสูงสุด 650 องศา F.

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในการเลือกอานม้าป้องกัน

A.

  • ความเข้ากันได้ของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อและขนาด
  • คุณสมบัติของวัสดุและฉนวน
  • ข้อกำหนดความสามารถในการรับน้ำหนักและการกระจายน้ำหนัก
  • สภาพแวดล้อมและช่วงอุณหภูมิ

ถาม ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษา Anvil 0500-072046 ท่อหุ้มฉนวนขนาด 2 นิ้วที่หุ้มอานป้องกันได้อย่างไร

A.

  • เช็ดพื้นผิวเป็นประจำด้วยผ้าชุบน้ำหมาดเพื่อขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรก
  • ตรวจสอบร่องรอยของการสึกหรอ ความเสียหาย หรือการกัดกร่อน
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉนวนยังคงสภาพเดิมและมีประสิทธิภาพ
  • แก้ไขปัญหาใด ๆ โดยทันทีเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างขณะใช้อานป้องกันนี้

A.

  • ใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมระหว่างการติดตั้งหรือบำรุงรักษา
  • หลีกเลี่ยงการบรรทุกอานมากเกินไปจนเกินความจุ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีฉนวนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อน
  • ปฏิบัติตามแนวทางและข้อบังคับด้านความปลอดภัยระหว่างการจัดการและการติดตั้ง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแม็กซ์ ภาระขนาดท่อขนาดราคา
ANVIL 0500071022 อานป้องกันที่หุ้มท่อ 12 นิ้ว รับน้ำหนักสูงสุด 1200 ปอนด์ | AD8QTM 4LUX9 050007102212 "1200 ปอนด์3/4 to 1-1/4"-฿977
ANVIL 0500071048 อานม้าหุ้มท่อ 1 1/2 นิ้ว | AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 ปอนด์1.5 "-฿1,040
ANVIL 0500071063 อานป้องกันที่หุ้มท่อ 12 นิ้ว รับน้ำหนักสูงสุด 1200 ปอนด์ | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 ปอนด์2.5 "-฿1,302
ANVIL 0500071121 อานหุ้มท่อป้องกัน 6 นิ้ว | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 ปอนด์6"-฿2,334
ANVIL 0500071527 อานป้องกันท่อ 3/4 ถึง 1 1/2 นิ้ว | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 ปอนด์3/4 to 1-1/2"-฿1,466
ANVIL 0500071568 อานหุ้มท่อ 3 นิ้ว | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 ปอนด์3"-฿1,921
ANVIL 0500071600 อานหุ้มท่อป้องกัน 1-1/2 นิ้ว ความหนาของฉนวน | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 ปอนด์6"-฿2,081

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0500072046 อานท่อหุ้มฉนวน 2 นิ้ว
฿1,546 / หน่วย