Anvil 0500071063 | อานหุ้มท่อ 2 1/2 In | 4luy2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0500071063 อานป้องกันที่หุ้มท่อ 12 นิ้ว รับน้ำหนักสูงสุด 1200 ปอนด์ | AD8QTP 4LUY2

ANVIL 0500071063 12 In Pipe Covering Protection Saddle โหลดสูงสุด 1200 lb

In Stock
รายการ: AD8QTP รุ่น: 0500071063อ้างอิงข้าม: 4LUY2
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
฿1,302 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อป้องกันอาน
ความหนาของฉนวน1"
ความยาว12 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
แม็กซ์ ภาระ1200 ปอนด์
ขนาดท่อ2.5 "
มาตรฐานและการอนุมัติAA-1192A (ประเภท 39A & 39B), WW-H-171-E (ประเภท 40A & 40B), ANSI / MSS SP-69 และ MSS SP-5 (ประเภท 39A & 39B)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแม็กซ์ ภาระขนาดท่อขนาดราคา
ANVIL 0500071022 อานป้องกันที่หุ้มท่อ 12 นิ้ว รับน้ำหนักสูงสุด 1200 ปอนด์ | AD8QTM 4LUX9 050007102212 "1200 ปอนด์3/4 to 1-1/4"-฿977
ANVIL 0500071048 อานม้าหุ้มท่อ 1 1/2 นิ้ว | AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 ปอนด์1.5 "-฿1,040
ANVIL 0500071121 อานหุ้มท่อป้องกัน 6 นิ้ว | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 ปอนด์6"-฿2,334
ANVIL 0500071527 อานป้องกันท่อ 3/4 ถึง 1 1/2 นิ้ว | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 ปอนด์3/4 to 1-1/2"-฿1,466
ANVIL 0500071568 อานหุ้มท่อ 3 นิ้ว | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 ปอนด์3"-฿1,921
ANVIL 0500071600 อานหุ้มท่อป้องกัน 1-1/2 นิ้ว ความหนาของฉนวน | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 ปอนด์6"-฿2,081
ANVIL 0500072046 อานหุ้มฉนวนหุ้มท่อ 2 นิ้ว | AD8QUA 4LUZ3 050007204612 "1200 ปอนด์1-1/2 to 2-1/2"-฿1,546

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0500071063 12 In Pipe Covering Protection Saddle โหลดสูงสุด 1200 lb
฿1,302 / หน่วย