Anvil 0500173570 | ท่อแคลมป์ไรเซอร์ 2 1/2 นิ้ว ยาว 11 1/4 นิ้ว | 4hyk1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0500173570 ท่อแคลมป์ไรเซอร์ 2 1/2 นิ้ว ความยาว 11 1/4 นิ้ว | AD8DAE 4HYK1

ANVIL 0500173570 ท่อหนีบ Riser 2 1/2 นิ้ว 11 1/4 นิ้ว ยาว

In Stock
รายการ: AD8DAE รุ่น: 0500173570ข้ามอ้างอิง: 4HYK1
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
฿532 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไรเซอร์แคลมป์
ขนาดสลักเกลียว7 / 16 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
ความยาว11.25 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
แม็กซ์ ภาระ400 ปอนด์
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ2-1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)28.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS7326908530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: For Support Of Stationary Steel Pipe Risers, Cast Iron Pipe Or Conduit. ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้กับไม้แขวนเสื้อ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสลักเกลียวเสร็จสิ้นความยาววัสดุแม็กซ์ ภาระขนาดท่อขนาดราคา
ANVIL 0500361084 แคลมป์ไรเซอร์ เหล็กคาร์บอน ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน | AD8CZX 4HYJ3 05003610847 / 16 "จุ่มร้อน - สังกะสี11.375 "เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์3"-฿1,049
ANVIL 0500361134 ท่อแคลมป์ไรเซอร์ 8 นิ้ว ยาว 18 1/2นิ้ว | AD8CZY 4HYJ4 05003611345 / 8 "จุ่มร้อน - สังกะสี18.5 "เหล็กชุบสังกะสี2500 ปอนด์8"-฿2,571
ANVIL 0500173521 ท่อแคลมป์ไรเซอร์ 1/2-3/4นิ้ว ความยาว 8 7/8 นิ้ว | AD8CZZ 4HYJ5 05001735213 / 8 "ที่ราบ8.875 "เหล็กกล้าคาร์บอน45 ปอนด์1/2 - 3/4 "-฿393
ANVIL 0500173539 ท่อแคลมป์ไรเซอร์ 1 นิ้ว ยาว 8 7/8 In | AD8DAA 4HYJ6 05001735393 / 8 "ที่ราบ8.875 "เหล็กกล้าคาร์บอน220 ปอนด์1"-฿520
ANVIL 0500173547 ท่อแคลมป์ไรเซอร์ 1 1/4 นิ้ว ยาว 10นิ้ว | AD8DAB 4HYJ7 05001735473 / 8 "ที่ราบ10 "เหล็กกล้าคาร์บอน350 ปอนด์1-1 / 4 "-฿603
ANVIL 0500173554 ท่อแคลมป์ไรเซอร์ 1 1/2 นิ้ว ความยาว 10 1/4 นิ้ว | AD8DAC 4HYJ8 05001735543 / 8 "ที่ราบ10.25 "เหล็กกล้าคาร์บอน250 ปอนด์1-1 / 2 "-฿531
ANVIL 0500173562 ท่อแคลมป์ไรเซอร์ 2 นิ้ว ความยาว 10 1/4 นิ้ว | AD8DAD 4HYJ9 05001735627 / 16 "ที่ราบ10.25 "เหล็กกล้าคาร์บอน300 ปอนด์2"-฿575

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0500173570 ท่อหนีบ Riser 2 1/2 นิ้ว 11 1/4 นิ้ว ยาว
฿532 / หน่วย