จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0500315049 บีมแคลมป์ 8 เหล็กคาร์บอนมาตรฐาน 3/8 นิ้ว | AD8DCF 4HYT3

ANVIL 0500315049 คานยึด 8 เหล็กกล้าคาร์บอนมาตรฐาน 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8DCF รุ่น: 0500315049ข้ามอ้างอิง: 4HYT3

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
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
฿1,276 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคานหนีบ
ความกว้างของบีม8"
ขนาดสลักเกลียว3 / 8 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
แม็กซ์ ภาระ1000 ปอนด์
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ชนิดภาพเขียนหน้าที่มาตรฐาน
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.65
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7326908530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

แคลมป์คาน Anvil 0500315049 ใช้สำหรับยึดท่อ ท่อร้อยสายและอุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับคานหรือช่องโครงสร้างในการก่อสร้างและอุตสาหกรรม โดยให้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งกับคานเหนือศีรษะ และอำนวยความสะดวกในการติดตั้งระบบประปา ไฟฟ้า หรือ HVAC แคลมป์คานทั่งนี้ใช้ในอาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรมเพื่อรองรับและจัดระเบียบสาธารณูปโภคต่างๆ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แคลมป์คานทั่งตีเหล็กนี้มีการออกแบบแบบแยกส่วน ช่วยให้ติดตั้งบนคานไอได้ง่าย
  • มีความสามารถในการรับน้ำหนักมากถึง 1000 ปอนด์ ทำให้มั่นใจได้ถึงการสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับอุปกรณ์ติดตั้งหรืออุปกรณ์ของคุณ
  • แคลมป์นี้มีโครงสร้างเหล็กเคลือบสังกะสีเพื่อเพิ่มความทนทานและต้านทานการกัดกร่อน
  • ประกอบด้วย (2) แคลมป์ครึ่งตัว ตัวเว้นระยะท่อ และสลักเกลียวพร้อมน๊อตประกอบ ทำให้เป็นแพ็คเกจที่ครอบคลุมเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
  • แคลมป์คานทั่งนี้มาพร้อมกับน็อตล็อค ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นคง

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะติดตั้งคานหนีบนี้กับคานได้ที่ไหน?

A. ตำแหน่งยึดลำแสงสำหรับแคลมป์นี้อยู่ที่กึ่งกลางด้านล่างของลำแสง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรองรับที่มั่นคง

ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้แคลมป์คานทั่งนี้

A.

  • อ่านคู่มือผู้ใช้เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนการติดตั้งและขีดจำกัดการโหลดที่เหมาะสม
  • ตรวจสอบคานหนีบว่ามีความเสียหายหรือชำรุดหรือไม่ก่อนใช้งาน
  • เลือกประเภทลำแสงและขนาดที่ถูกต้องเพื่อให้เข้ากันได้กับแคลมป์
  • ใช้เครื่องมือช่างที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างดีในขนาดที่เหมาะสม
  • ขันตัวยึดทั้งหมดให้แน่น รวมถึงแคลมป์และน็อตล็อค ตามข้อกำหนดเฉพาะของผู้ผลิต
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแคลมป์ลำแสงอยู่ในแนวที่ถูกต้องเพื่อการกระจายน้ำหนักที่สม่ำเสมอ
  • พิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การกัดกร่อนหรือการสั่นสะเทือน ระหว่างการติดตั้ง
  • ใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกเมื่อทำงานบนที่สูงระหว่างการติดตั้ง
  • ดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะเพื่อตรวจสอบการหลวม การสึกหรอ หรือการกัดกร่อน
  • ปฏิบัติตามกฎระเบียบ รหัส และมาตรฐานด้านความปลอดภัยในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งของคุณ
  • ให้ความรู้แก่พนักงานและบุคลากรเกี่ยวกับขั้นตอนด้านความปลอดภัยและการใช้คานหนีบที่เหมาะสม

ถาม: แคลมป์คานทั่งตี๋นี้มีขนาดความกว้างเท่าไร?

ก. มีความกว้าง 8 นิ้ว. ลูกค้าที่กำลังมองหาแคลมป์ลำแสงที่มีขนาดความกว้างน้อยกว่าก็สามารถเลือกได้ ทั่ง 0500315007 แคลมป์คาน มีขนาดกว้าง 4 นิ้ว

ถามปัจจัยที่ต้องพิจารณาในขณะที่เลือกแคลมป์คานทั่งนี้คืออะไร?

A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความสามารถในการรับน้ำหนัก ความเข้ากันได้ของลำแสง สภาพแวดล้อม มาตรฐานอุตสาหกรรม ขนาดตัวยึด ตำแหน่งการติดตั้ง วัสดุและผิวเคลือบ ขนาดแคลมป์ อุปกรณ์เสริมที่รวมอยู่ ความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง และข้อกำหนดในการบำรุงรักษา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างราคา
ANVIL 0500315007 บีมแคลมป์ 4 เหล็กกล้าคาร์บอนมาตรฐาน 3/8 นิ้ว | AD8DCB 4HYR8 05003150074"฿949
ANVIL 0500315015 บีมแคลมป์ 5 เหล็กกล้าคาร์บอนมาตรฐาน 3/8 นิ้ว | AD8DCC 4HYR9 05003150155"฿991
ANVIL 0500315023 บีมแคลมป์ 6 เหล็กกล้าคาร์บอนมาตรฐาน 3/8 นิ้ว | AD8DCD 4HYT1 05003150236"฿1,027
ANVIL 0500315031 บีมแคลมป์ 7 เหล็กกล้าคาร์บอนมาตรฐาน 3/8 นิ้ว | AD8DCE 4HYT2 05003150317"฿1,185

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0500315049 คานยึด 8 เหล็กกล้าคาร์บอนมาตรฐาน 3/8 นิ้ว
฿1,276 / หน่วย