Anvil 0500340096 | ฉนวนป้องกันโล่ 2 1/2 ถึง 4 ใน | 4lvc8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0500340096 Insulation Protect Shield 2 1/2 To 4 In | แอนวิล AD8QVX 4LVC8

ANVIL 0500340096 ฉนวนป้องกัน 2 1/2 ถึง 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8QVX รุ่น: 0500340096อ้างอิงข้าม: 4LVC8
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
฿1,052 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฉนวนป้องกันฉนวน
วัด16
OD ของฉนวน7-41 / 64 "
ความหนาของฉนวน1-1 / 2 ถึง 2 "
ความยาว12 "
วัสดุชุบสังกะสี
ขนาดท่อ2-1 / 2 ถึง 4 "
มาตรฐานและการอนุมัติAA-1192A (ประเภท 40), WW-H-171-E (ประเภท 41), ANSI / MSS SP-69 และ MSS SP-5 (ประเภท 40)
ชนิดภาพเขียน9A

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.08
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS7326908530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัดความยาววัสดุขนาดท่อชนิดภาพเขียนราคา
ANVIL 0500340005 ฉนวนป้องกันฉนวน 3/8 To3/4in | AD8QVM 4LVA8 05003400051812 "ชุบสังกะสี3/8 ถึง 3/4 "X1A฿549
ANVIL 0500340013 ฉนวนป้องกันฉนวน 1/2 ถึง 1 นิ้ว | AD8QVN 4LVA9 05003400131812 "ชุบสังกะสี1/2 ถึง 1 "1A฿583
ANVIL 0500340021 ฉนวนป้องกันโล่ 3/4 ถึง 1 1/2 นิ้ว | AD8QVP 4LVC1 05003400211812 "ชุบสังกะสี3/4 to 1-1/2"2A฿637
ANVIL 0500340039 ฉนวนป้องกันฉนวน 3/4 ถึง 2 นิ้ว | AD8QVQ 4LVC2 05003400391812 "ชุบสังกะสี3/4 ถึง 2 "3A฿704
ANVIL 0500340047 ฉนวนป้องกันโล่ 3/4 ถึง 2 1/2 นิ้ว | AD8QVR 4LVC3 05003400471812 "ชุบสังกะสี3/4 to 2-1/2"4A฿725
ANVIL 0500340054 12 นิ้ว แผ่นป้องกันฉนวนเหล็กคาร์บอน 18 เกจ | AD8QVT 4LVC4 05003400541812 "ชุบสังกะสี1 ถึง 3 "5A฿758
ANVIL 0500340062 ฉนวนป้องกันฉนวน 3/4 ถึง 3 นิ้ว | AD8QVU 4LVC5 05003400621812 "ชุบสังกะสี3/4 ถึง 3 "6A฿785

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0500340096 ฉนวนป้องกัน 2 1/2 ถึง 4 นิ้ว
฿1,052 / หน่วย