Anvil 0500362009 | ขารองอานท่อเหล็กหล่อ 2 1/2 In | 4lvd5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0500362009 ท่อรองรับอานเหล็กหล่อ 2 1/2 นิ้ว | AD8QWD 4LVD5

ANVIL 0500362009 เหล็กหล่อเหล็กหล่อ 2 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8QWD รุ่น: 0500362009ข้ามอ้างอิง: 4LVD5
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
฿10,436 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อรองรับอาน
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
วัสดุเหล็กหล่อ
แม็กซ์ ภาระ1800 ปอนด์
ขนาดท่อ2.5 "
มาตรฐานและการอนุมัติAA-1192A (ประเภท 38), WW-H-171E (ประเภท 39), ANSI-MSS SP-69 และ MSS SP-58 (ประเภท 38)
ชนิดภาพเขียนปรับ
UPC690291530173
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.65
ความสูงของเรือ (ซม.)16.26
ความยาวเรือ (ซม.)25.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.83
รหัส HS7326908530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การปรับแนวตั้งสูงสุด (13 ")
  • การปรับแนวตั้งขั้นต่ำ (8 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ภาระขนาดท่อขนาดความกว้างราคา
ANVIL 0500362017 ท่อรองรับอานเหล็กหล่อ 3 นิ้ว | AD8QWE 4LVD6 05003620171800 ปอนด์3"-3"฿10,465
ANVIL 0500362025 ส่วนรองรับอานท่อเหล็กหล่อ 3 1/2 นิ้ว | AD8QWF 4LVD7 05003620251800 ปอนด์3.5 "-3"฿10,288
ANVIL 0500362033 ท่อรองรับอานเหล็กหล่อ 4 นิ้ว | AD8QWG 4LVD8 05003620333800 ปอนด์4"-3.62 "฿15,370
ANVIL 0500362041 ท่อรองรับอานเหล็กหล่อ 5 นิ้ว | AD8QWH 4LVD9 05003620413800 ปอนด์5"-3.62 "฿15,552
ANVIL 0500362058 ท่อรองรับอานเหล็กหล่อ 6 นิ้ว | AD8QWJ 4LVE1 05003620583800 ปอนด์6"-3.62 "฿15,708
ANVIL 0500362066 ท่อรองรับอานเหล็กหล่อ 8 นิ้ว | AD8QWK 4LVE2 05003620663800 ปอนด์8"-3.62 "฿16,299
ANVIL 0500172549 10 หลักอานท่อเหล็กหล่อดำ | BT8LDC 0500172549----฿8,007
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0500362009 เหล็กหล่อเหล็กหล่อ 2 1/2 นิ้ว
฿10,436 / หน่วย