ANVIL 0500362033 เหล็กหล่อเหล็กหล่อ 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อรองรับอาน |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ ภาระ | 3800 ปอนด์ |
ขนาดท่อ | 4" |
มาตรฐานและการอนุมัติ | AA-1192A (ประเภท 38), WW-H-171E (ประเภท 39), ANSI-MSS SP-69 และ MSS SP-58 (ประเภท 38) |
ชนิดภาพเขียน | ปรับ |
ความกว้าง | 3.62 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.42 |
รหัส HS | 7326908530 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แม็กซ์ ภาระ | ขนาดท่อ | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
0500362009 | 1800 ปอนด์ | 2.5 " | - | 3" | ฿11,747 | |
0500362017 | 1800 ปอนด์ | 3" | - | 3" | ฿11,595 | |
0500362025 | 1800 ปอนด์ | 3.5 " | - | 3" | ฿11,399 | |
0500362041 | 3800 ปอนด์ | 5" | - | 3.62 " | ฿17,506 | |
0500362058 | 3800 ปอนด์ | 6" | - | 3.62 " | ฿17,405 | |
0500362066 | 3800 ปอนด์ | 8" | - | 3.62 " | ฿18,060 | |
0500172549 | - | - | - | - | ฿8,007 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.