Anvil 0560005993 | ไม้แขวนเสื้อ Clevis Hanger ขนาดท่อปรับได้ 2 1/2in | 4hxu4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0560005993 FIG 65 Clevis Hanger, 2-1 / 2 In Pipe, 350 lb Max Load

In Stock
รายการ: AD8CTG รุ่น: 0560005993ข้ามอ้างอิง: 4HXU4

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿166 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปิ๊น
เสร็จสิ้นที่ราบ
ความยาว5 9 / 32 "
วัสดุเหล็กธรรมดา
แม็กซ์ ภาระ350 ปอนด์
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ2-1 / 2 "
ขนาดก้าน3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนงานเบาปรับได้
UPC690291547331

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS7326908530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: For Suspension Of Non-Insulated Stationary Copper Tube

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความยาววัสดุแม็กซ์ ภาระขนาดท่อขนาดท่อราคา
ANVIL 0560406506 ไม้แขวนเสื้อ Clevis ท่อปรับได้ ขนาด 1/2 นิ้ว | AD8CRQ 4HXR6 0560406506ชุบทองแดง1 27 / 32 "เหล็กชุบทองแดง150 ปอนด์1 / 2 "1 / 2 "฿167
ANVIL 0560406514 ไม้แขวนเสื้อ Clevis ท่อปรับได้ ขนาด 3/4 นิ้ว | AD8CRR 4HXR7 0560406514ชุบทองแดง2 3 / 32 "เหล็กชุบทองแดง150 ปอนด์3 / 4 "3 / 4 "฿210
ANVIL 0560406522 Clevis Hanger ท่อปรับได้ ขนาด 1 นิ้ว | AD8CRT 4HXR8 0560406522ชุบทองแดง2 13 / 32 "เหล็กชุบทองแดง250 ปอนด์1"1"฿167
ANVIL 0560406530 ไม้แขวนเสื้อ Clevis ท่อปรับได้ ขนาด 1 1/4 นิ้ว | AD8CRU 4HXR9 0560406530ชุบทองแดง2 13 / 16 "เหล็กชุบทองแดง250 ปอนด์1-1 / 4 "1-1 / 4 "฿194
ANVIL 0560406548 Clevis Hanger ท่อปรับได้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว | AD8CRV 4HXT1 0560406548ชุบทองแดง3.375 "เหล็กชุบทองแดง250 ปอนด์1-1 / 2 "1-1 / 2 "฿228
ANVIL 0560406555 Clevis Hanger ท่อปรับได้ ขนาด 2 นิ้ว | AD8CRW 4HXT2 0560406555ชุบทองแดง4 17 / 32 "เหล็กชุบทองแดง250 ปอนด์2"2"฿231
ANVIL 0560406571 Clevis Hanger ท่อปรับได้ ขนาด 2 1/2 นิ้ว | AD8CRX 4HXT3 0560406571ชุบทองแดง5 9 / 32 "เหล็กชุบทองแดง350 ปอนด์2-1 / 2 "2-1 / 2 "฿485

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0560005993 FIG 65 Clevis Hanger, 2-1 / 2 In Pipe, 350 lb Max Load
฿166 / หน่วย