Anvil 0560501066 | ท่อเหล็กม้วน ขนาด 2 นิ้ว | 4hyv8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0560501066 ท่อเหล็กม้วน ขนาด 2 นิ้ว | AD8DDF 4HYV8

ANVIL 0560501066 ม้วนท่อ เหล็กหล่อ ขนาด 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8DDF รุ่น: 0560501066ข้ามอ้างอิง: 4HYV8

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,227 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อม้วน
วัสดุเหล็กหล่อ
แม็กซ์ ภาระ600
แม็กซ์ ชั่วคราว450 องศา F ที่ลูกกลิ้ง
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ2"
มาตรฐานและการอนุมัติAA-1192A (ประเภท 41), WW-H-171-E (ประเภท 42), ANSI / MSS SP-69 และ MSS SP-58 (ประเภท 41)
ชนิดภาพเขียนเดียว
UPC690291847899
ความกว้าง5.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS7326908530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ภาระขนาดท่อความกว้างราคา
ANVIL 0560501033 ท่อเหล็กม้วน ขนาด 1 นิ้ว | AD8DDC 4HYV5 05605010336001"4.12 "฿1,178
ANVIL 0560501041 เหล็กหล่อม้วนท่อ ขนาด 1 1/4 นิ้ว | AD8DDD 4HYV6 05605010416001.25 "4.5 "฿1,179
ANVIL 0560501058 เหล็กหล่อม้วนท่อ ขนาด 1 1/2 นิ้ว | AD8DDE 4HYV7 05605010586001.5 "4.75 "฿1,197
ANVIL 0560501074 เหล็กหล่อม้วนท่อ ขนาด 2 1/2 นิ้ว | AD8DDG 4HYV9 05605010746602.5 "6.25 "฿1,274
ANVIL 0560501082 ท่อเหล็กม้วน ขนาด 3 นิ้ว | AD8DDH 4HYW1 05605010827003"6.875 "฿1,349
ANVIL 0560501090 เหล็กหล่อม้วนท่อ ขนาด 3 1/2 นิ้ว | AD8DDJ 4HYW2 05605010907503.5 "7.5 "฿1,489
ANVIL 0560501108 ท่อเหล็กม้วน ขนาด 4 นิ้ว | AD8DDK 4HYW3 05605011087504"8.25 "฿1,616

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0560501066 ม้วนท่อ เหล็กหล่อ ขนาด 2 นิ้ว
฿1,227 / หน่วย