Anvil 0560504417 | ท่อม้วนพร้อมเหล็กแอก เหล็กหล่อ 4 นิ้ว | 4lre4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0560504417 ท่อม้วนพร้อมแอกเหล็กหล่อเหล็กหล่อ 4 นิ้ว | AD8QBQ 4LRE4

ANVIL 0560504417 ท่อม้วนเหล็กแอกเหล็ก 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8QBQ รุ่น: 0560504417ข้ามอ้างอิง: 4LRE4
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
฿2,102 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อม้วนด้วยแอกเหล็ก
ความยาว7 9 / 16 "
วัสดุเหล็กหล่อ
แม็กซ์ ภาระ475
แม็กซ์ ชั่วคราว450 องศา F ที่ลูกกลิ้ง
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ4"
ขนาดก้าน5 / 8 "
มาตรฐานและการอนุมัติAA-1192A (ประเภท 43), WW-H-171E (ประเภท 44), ANSI / MSS SP-69 และ MSS SP-58 (ประเภท 43)
ชนิดภาพเขียนปรับ
ความกว้าง4 15 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.31
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)21.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.27
รหัส HS7326908530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุแม็กซ์ ภาระขนาดท่อขนาดก้านความกว้างราคา
ANVIL 0560504383 ท่อม้วนพร้อมแอกเหล็กหล่อเหล็ก 2 1/2 นิ้ว | AD8QBM 4LRE1 05605043835.75 "เหล็กหล่อ2252.5 "1 / 2 "3.25 "฿1,422
ANVIL 0560504391 ท่อม้วนพร้อมแอกเหล็กหล่อ 3 นิ้ว | AD8QBN 4LRE2 05605043916.375 "เหล็กหล่อ3103"1 / 2 "3.88 "฿1,523
ANVIL 0560504409 ท่อม้วนพร้อมแอกเหล็กหล่อเหล็ก 3 1/2 นิ้ว | AD8QBP 4LRE3 05605044097"เหล็กหล่อ3903.5 "1 / 2 "4.38 "฿2,038
ANVIL 0560504425 ท่อม้วนพร้อมแอกเหล็กหล่อ 5 นิ้ว | AD8QBR 4LRE5 05605044259.125 "เหล็กหล่อ6855"5 / 8 "6"฿2,335
ANVIL 0560504433 ท่อม้วนพร้อมแอกเหล็กหล่อ 6 นิ้ว | AD8QBT 4LRE6 056050443310 5 / 16 "เหล็กหล่อ7806"3 / 4 "7.12 "฿3,202
ANVIL 0560504441 ท่อม้วนพร้อมแอกเหล็กหล่อเหล็กหล่อ 8 นิ้ว | AD8QBU 4LRE7 056050444112 11 / 16 "เหล็กหล่อ7808"3 / 4 "9.25 "฿4,513
ANVIL 0560508137 ท่อม้วนพร้อมแอกเหล็กกัลวาไนซ์ 2 1/2 นิ้ว | AD8QBV 4LRE8 05605081375.75 "ชุบสังกะสี2252.5 "1 / 2 "3.25 "฿1,811

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0560504417 ท่อม้วนเหล็กแอกเหล็ก 4 นิ้ว
฿2,102 / หน่วย