Anvil 0560504391 | ท่อม้วนพร้อมเหล็กแอก เหล็กหล่อ 3 นิ้ว | 4lre2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0560504391 ท่อม้วนพร้อมแอกเหล็กหล่อ 3 นิ้ว | AD8QBN 4LRE2

ANVIL 0560504391 ท่อม้วนเหล็กแอกเหล็ก 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8QBN รุ่น: 0560504391ข้ามอ้างอิง: 4LRE2
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
฿1,353 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อม้วนด้วยแอกเหล็ก
ความยาว6.375 "
วัสดุเหล็กหล่อ
แม็กซ์ ภาระ310
แม็กซ์ ชั่วคราว450 องศา F ที่ลูกกลิ้ง
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ3"
ขนาดก้าน1 / 2 "
มาตรฐานและการอนุมัติAA-1192A (ประเภท 43), WW-H-171E (ประเภท 44), ANSI / MSS SP-69 และ MSS SP-58 (ประเภท 43)
ชนิดภาพเขียนปรับ
UPC690291848766
ความกว้าง3.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS7326908530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุแม็กซ์ ภาระขนาดท่อขนาดก้านความกว้างราคา
ANVIL 0560504383 ท่อม้วนพร้อมแอกเหล็กหล่อเหล็ก 2 1/2 นิ้ว | AD8QBM 4LRE1 05605043835.75 "เหล็กหล่อ2252.5 "1 / 2 "3.25 "฿1,297
ANVIL 0560504409 ท่อม้วนพร้อมแอกเหล็กหล่อเหล็ก 3 1/2 นิ้ว | AD8QBP 4LRE3 05605044097"เหล็กหล่อ3903.5 "1 / 2 "4.38 "฿1,810
ANVIL 0560504417 ท่อม้วนพร้อมแอกเหล็กหล่อเหล็กหล่อ 4 นิ้ว | AD8QBQ 4LRE4 05605044177 9 / 16 "เหล็กหล่อ4754"5 / 8 "4 15 / 16 "฿1,970
ANVIL 0560504425 ท่อม้วนพร้อมแอกเหล็กหล่อ 5 นิ้ว | AD8QBR 4LRE5 05605044259.125 "เหล็กหล่อ6855"5 / 8 "6"฿2,074
ANVIL 0560504433 ท่อม้วนพร้อมแอกเหล็กหล่อ 6 นิ้ว | AD8QBT 4LRE6 056050443310 5 / 16 "เหล็กหล่อ7806"3 / 4 "7.12 "฿2,845
ANVIL 0560504441 ท่อม้วนพร้อมแอกเหล็กหล่อเหล็กหล่อ 8 นิ้ว | AD8QBU 4LRE7 056050444112 11 / 16 "เหล็กหล่อ7808"3 / 4 "9.25 "฿4,009
ANVIL 0560508137 ท่อม้วนพร้อมแอกเหล็กกัลวาไนซ์ 2 1/2 นิ้ว | AD8QBV 4LRE8 05605081375.75 "ชุบสังกะสี2252.5 "1 / 2 "3.25 "฿1,609

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0560504391 ท่อม้วนเหล็กแอกเหล็ก 3 นิ้ว
฿1,353 / หน่วย