ANVIL FIG 160 อานหุ้มท่อป้องกัน, ขนาด 1 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 9/16 นิ้ว.
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อป้องกันอาน |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
ความยาว | 12" ยาว |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ขนาด | 3/4 "ถึง 36" |
Standard | ANSI.jpg |
A. ระบบฉนวนที่อุณหภูมิสูงใช้เพื่อป้องกันอุปกรณ์จากอุณหภูมิที่สูงมาก
A. รุ่น 165A และ 166A มีให้เลือกในโครงสร้างแผ่นเหล็กโครเมียมโมลิบดีนัมเกรด 22 เพื่อความแข็งแกร่ง ความเหนียว และความต้านทานการกัดกร่อน
A. อานท่อทั่งมีฐานสำคัญที่รองรับท่อโดยการส่งน้ำหนักหรือแรงอย่างสม่ำเสมอ
A. Major factors include pipe diameter, insulation type, weight capacity, operating temperature, environmental conditions, material compatibility, adjustability and pre-drilled holes.
A. The saddle securely cradles insulated pipes, preventing compression or damage to the insulation and thereby maintaining thermal efficiency.
A.
รุ่น | ความยาว | แม็กซ์ ภาระ | ขนาดท่อ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
0500071022 | 12 " | 1200 ปอนด์ | 3/4 to 1-1/4" | - | ฿977 | |
0500071048 | 12 " | 1200 ปอนด์ | 1.5 " | - | ฿1,040 | |
0500071063 | 12 " | 1200 ปอนด์ | 2.5 " | - | ฿1,302 | |
0500071121 | 12 " | 1800 ปอนด์ | 6" | - | ฿2,334 | |
0500071527 | 12 " | 1200 ปอนด์ | 3/4 to 1-1/2" | - | ฿1,466 | |
0500071568 | 12 " | 1200 ปอนด์ | 3" | - | ฿1,921 | |
0500071600 | 12 " | 1800 ปอนด์ | 6" | - | ฿2,081 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.