APACHE MILLS 2057009002x8 แผ่นรองกันเมื่อยล้า 2 ฟุต x 8 ฟุต สีดำ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นักวิ่งต้านความเมื่อยล้า |
ยาต้านจุลชีพ | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | โฟมไนไตรล์เซลล์ปิด |
ทนน้ำมันเบรค | ไม่ |
สี | Black |
ขอบ | beveled |
ความยาว | 8ft |
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | แผ่นเพชร |
วัสดุ | โฟมเซลล์ปิดไวนิล |
วัสดุพื้นผิว | ไวนิล |
ความหนา | 1 / 2 " |
ความกว้าง | 2ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 3924901050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุพื้นผิว | สนับสนุนวัสดุ | ทนน้ำมันเบรค | ความหนา | ความกว้าง | สี | ความยาว | ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3447009032x75 | ไวนิล | โฟมเซลล์ปิดไวนิล | ไม่ | 1 / 2 " | 2ft | สีดำขอบเหลือง | 75ft | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ | ฿72,327 | ||
3913609303X10 | ยาง | โฟมเซลล์ปิดไวนิล | ไม่ | 11 / 16 " | 3ft | สีดำขอบเหลือง | 10ft | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ | ฿11,894 | ||
3913609302X60 | ยาง | โฟมเซลล์ปิดไวนิล | ไม่ | 11 / 16 " | 2ft | สีดำขอบเหลือง | 60ft | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ | ฿90,599 | ||
3927709033x10 | ไวนิล | โฟมเซลล์ปิด | ใช่ | 11 / 16 " | 3ft | สีดำขอบเหลือง | 10ft | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ | ฿16,020 | ||
2057009032x8 | ไวนิล | โฟมไนไตรล์เซลล์ปิด | ไม่ | 1 / 2 " | 2ft | สีดำขอบเหลือง | 8ft | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ | ฿3,844 | ||
2426004003x10 | - | - | ไม่ | 3 / 8 " | 3ft | Brown | 10ft | การเกิดไฟฟ้าสถิตย์ | ฿6,482 | ||
47-270-0900-3X60 | ไวนิล | โฟมพีวีซีเซลล์ปิด | ไม่ | 1 / 2 " | 3ft | Black | 60ft | คุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ | ฿39,021 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.