APACHE MILLS 39-177-0920-3X22 รางระบายน้ำ สีดำ 3 x 22 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นักวิ่งระบายน้ำ |
พื้นผิวกันลื่น | ใช่ |
ยาแก้ปวด | ไม่ |
สนับสนุนวัสดุ | ไนไตร |
สี | Black |
ขอบ | ตรง |
ความยาว | 22ft |
วัสดุทางลาดของเสื่อ | ไม่มีทางลาด |
รูปร่างของเสื่อ | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
รูปแบบพื้นผิวเสื่อ | slotted |
วัสดุ | ยางรีไซเคิล / ไนไตรล์เบลนด์ |
รูปร่างของรูระบายน้ำ | รูปแบบรีอย่างไข่ |
วัสดุพื้นผิว | ไนไตร |
ความหนา | 1 / 2 " |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 48.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 4016910000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
39-177-0920-2X22 | 2ft | ฿44,127 | ||
39-177-0920-4X22 | 4ft | ฿97,472 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.