Apache Mills 78-880-1403-20000300 | 9p227 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APACHE MILLS 78-880-1403-20000300 พรมปูพื้นทางเข้า สีน้ำตาล 2 x 3 ฟุต | AF4XWP 9P227

APACHE MILLS 78-880-1403-20000300 พรมปูพื้นทางเข้า สีน้ำตาล 2 x 3 ฟุต

In Stock
รายการ: AF4XWP รุ่น: 78-880-1403-20000300อ้างไขว้: 9P227
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
฿1,174 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพรมปูพื้นทางเข้า
ยาต้านจุลชีพไม่
สนับสนุนวัสดุแม่พิมพ์ยาง
ทนน้ำมันเบรคไม่
สีBrown
ขอบbeveled
ทนไฟ / สารหน่วงไฟไม่ทนไฟหรือสารหน่วงไฟ
ในร่มกลางแจ้งในร่มกลางแจ้ง
ความยาว3ft
ความต้านทานไฟฟ้าของเสื่อคุณสมบัติทางไฟฟ้าไม่ผ่านการทดสอบ
รูปร่างของเสื่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
รูปแบบพื้นผิวเสื่อยกสแควร์
การทอเสื่อเข็มเจาะ
วัสดุพรมใยคู่
วัสดุพื้นผิวโพรพิลีน
ความหนา3 / 8 "
ความกว้าง2ft

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.73
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)68.58
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS4016910000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุพื้นผิวสนับสนุนวัสดุสีความหนาความกว้างในร่มกลางแจ้งความยาวรูปแบบพื้นผิวเสื่อราคา
APACHE MILLS 6046119014X6 พรมปูพื้นทางเข้า สีชาร์โคล 4 x 6 ฟุต | AC6MMJ 34L257 6046119014X6โพรพิลีนยางรีไซเคิลถ่าน3 / 8 "4ftในร่มกลางแจ้ง6"ครอสแฮทช์฿6,404
APACHE MILLS 0105021923x5 พรมปูพื้นทางเข้าสีแดง / ดำ 3 x 5 ฟุต | AC8FXU 39R820 0105021923x5ไนลอนไวนิลสีแดง / ดำ1 / 20 "3ftของเล่นกลางแจ้ง5ftพรมทอ฿4,532
APACHE MILLS 0105021924x6 พรมปูพื้นทางเข้าสีแดง / ดำ 4 x 6 ฟุต | AC8FXV 39R821 0105021924x6ไนลอนไวนิลสีแดง / ดำ1 / 20 "4ftของเล่นกลางแจ้ง6"พรมทอ฿7,246
APACHE MILLS 0104117013x4 พรมทางเข้าพรม 3 x 4 ฟุต | AF2BKY 6PWF7 0104117013x4โพรพิลีน-ถ่าน1 / 4 "3ftในร่ม4ftเส้นด้ายหญ้ากระจุก฿3,853
APACHE MILLS 0104117013x5 พรมทางเข้าพรม 3 x 5 ฟุต | AF2BKZ 6PWF8 0104117013x5โพรพิลีน-ถ่าน1 / 4 "3ftในร่ม5ftเส้นด้ายหญ้ากระจุก฿4,486
APACHE MILLS 0104117014X6 พรมทางเข้าพรม 4 x 6 ฟุต | AF2BLB 6PWG0 0104117014X6โพรพิลีน-ถ่าน1 / 4 "4ftในร่ม6"เส้นด้ายหญ้ากระจุก฿6,171
APACHE MILLS 0104115013x5 พรมปูพื้นทางเข้าสีน้ำเงิน 3 x 5 ฟุต | AF2BLE 6PWH4 0104115013x5โพรพิลีน-สีน้ำเงิน1 / 4 "3ftในร่ม5ftเส้นด้ายหญ้ากระจุก฿4,454

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APACHE MILLS 78-880-1403-20000300 พรมปูพื้นทางเข้า สีน้ำตาล 2 x 3 ฟุต
฿1,174 / หน่วย