เอเพ็กซ์ Am-06-35-5pk | ไขควงบิต Hex Power Drive 3/16 นิ้ว Pk5 | 22pj50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APEX-TOOLS AM-06-35-5PK ไขควงบิต Hex Power Drive 3/16 นิ้ว Pk5 | AB6YET 22PJ50

APEX-TOOLS AM-06-35-5PK ไขควง Bit Hex Power Drive 3/16 นิ้ว Pk5

In Stock
รายการ: AB6YET รุ่น: AM-06-35-5PKข้ามอ้างอิง: 22PJ50

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿17,809 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพาวเวอร์บิต
ความยาวบิต3.5 "
สไตล์บิตแม่มด
ความยาว3.5 "
วัสดุS2 Steel
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.5 "
ขนาดจุด3 / 16 "
SAE หรือเมตริกSAE
ก้าน Dia1 / 4 "
ขนาดก้าน1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนแม่มด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8207506000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวบิตความยาววัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดจุดSAE หรือเมตริกราคา
APEX-TOOLS AM-04-A-5PK ไขควงบิต Hex Power Drive 9/64 นิ้ว Pk5 | AB6YEH 22PG62 AM-04-A-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "S2 Steel1 15 / 16 "9 / 64 "SAE฿2,687
APEX-TOOLS AM-02-5PK ไขควง บิตแทรก 1/16 นิ้ว Pk5 | AB6YEJ 22PG68 AM-02-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "เหล็กหลอมเย็น1 15 / 16 "1 / 16 "SAE฿2,705
APEX-TOOLS AM-02-A-5PK ไขควงบิตแทรกบิต 5/64 นิ้ว Pk5 | AB6YEK 22PG69 AM-02-A-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "เหล็กหลอมเย็น1 15 / 16 "5 / 64 "SAE฿2,500
APEX-TOOLS AM-03-5PK บิตแทรกหัวหกเหลี่ยม 3/32 1.94 Pk5 | AE6EKP 5RDU3 AM-03-5PK1 15 / 16 "-S2 Steel1 15 / 16 "3/32SAE฿2,356
APEX-TOOLS AM-04-5PK บิตแทรกหัวหกเหลี่ยม 1/8 1.94 Pk5 | AE6EKQ 5RDU4 AM-04-5PK1 15 / 16 "---1/8-฿2,257
APEX-TOOLS AM-05-5PK บิตแทรกหัวหกเหลี่ยม 5/32 1.94 Pk5 | AE6EKR 5RDU5 AM-05-5PK1 15 / 16 "-S2 Steel1 15 / 16 "5/32SAE฿2,556
APEX-TOOLS AM-06-5PK บิตแทรกหัวหกเหลี่ยม 3/16 1.94 Pk5 | AE6EKT 5RDU6 AM-06-5PK1 15 / 16 "-S2 Steel1 15 / 16 "3/16SAE฿2,498

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APEX-TOOLS AM-06-35-5PK ไขควง Bit Hex Power Drive 3/16 นิ้ว Pk5
฿17,809 / หน่วย