เอเพ็กซ์ Sz-17-a | ดอกสว่าน หกเหลี่ยม 7/16 นิ้ว ก้าน ยาว 7/8 นิ้ว | 6ynv2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APEX-TOOLS SZ-17-A ดอกสว่าน ก้านหกเหลี่ยม 7/16 นิ้ว ความยาว 7/8 นิ้ว | AF2XDA 6YNV2

APEX-TOOLS SZ-17-A ดอกสว่าน Hex 7/16 นิ้ว ด้ามยาว 7/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF2XDA รุ่น: SZ-17-Aข้ามอ้างอิง: 6YNV2
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
฿795 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแทรกบิต
ความยาวบิต7 / 8 "
สไตล์บิตแม่มด
ความยาว1.375 "
วัสดุเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7 / 8 "
ขนาดจุด1 / 2 "
SAE หรือเมตริกSAE
ก้าน Dia7 / 16 "
ขนาดก้าน7 / 16 "
ชนิดภาพเขียนแม่มด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)3.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS8205400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวบิตขนาดไดรฟ์ขนาดจุดSAE หรือเมตริกก้าน Diaขนาดก้านขนาดเคล็ดลับราคา
APEX-TOOLS 440-2-ACR2X-250PK ดอกแทรกป้องกันการพราง Phillips #2 - แพ็คละ 250 | AE6EGM 5RDJ0 440-2-ACR2X-250PK1"1"-#2SAE1 / 4 "1 / 4 "-฿23,052
APEX-TOOLS 440-2-PZDX บิตแทรก Pozi-drive #2 1 นิ้วความยาว 1/4 นิ้ว | AE8FQR 6CYT9 440-2-PZDX1"1"-#2SAE1 / 4 "1 / 4 "-฿88
APEX-TOOLS SZ-9-A ดอกสว่าน ก้านหกเหลี่ยม 7/16 นิ้ว ความยาว 7/8 นิ้ว | AF2XCW 6YNU8 SZ-9-A1.375 "7 / 8 "-3 / 32 "SAE-7 / 16 "-฿1,085
APEX-TOOLS SZ-10-A ดอกสว่าน ก้านหกเหลี่ยม 7/16 นิ้ว ความยาว 7/8 นิ้ว | AF2XCX 6YNU9 SZ-10-A1.375 "7 / 8 "-1 / 8 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-฿576
APEX-TOOLS SZ-11-A เม็ดมีด Hex 7/16 นิ้ว ก้าน 7/8 นิ้ว ความยาว | AF2XCY 6YNV0 SZ-11-A7 / 8 "7 / 8 "-5 / 32 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-฿626
APEX-TOOLS SZ-13-A ดอกสว่าน ก้านหกเหลี่ยม 7/16 นิ้ว ความยาว 7/8 นิ้ว | AF2XCZ 6YNV1 SZ-13-A7 / 8 "7 / 8 "-7 / 32 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-฿632
APEX-TOOLS SZ-18-A ดอกสว่าน ก้านหกเหลี่ยม 7/16 นิ้ว ความยาว 7/8 นิ้ว | AF2XDB 6YNV3 SZ-18-A7 / 8 "7 / 8 "-9 / 16 "SAE7 / 16 "7 / 16 "-฿838

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APEX-TOOLS SZ-17-A ดอกสว่าน Hex 7/16 นิ้ว ด้ามยาว 7/8 นิ้ว
฿795 / หน่วย