อพอลโล 13-213-b-15 | วาล์วระบายความปลอดภัย 1-1/4 X 1-1/2 นิ้ว 15psi | 3eey4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 13-213-B-15 วาล์วระบายความปลอดภัย 1-1/4 x 1-1/2 นิ้ว 15psi | AC8WAP 3EEY4

APOLLO VALVES 13-213-B-15 Safety Relief Valve 1-1/4 x 1-1/2 นิ้ว 15psi

In Stock
รายการ: AC8WAP รุ่น: 13-213-B-15อ้างอิงข้าม: 3EEY4
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
฿6,764 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายความปลอดภัย
วัสดุของตัวเครื่องหล่อบรอนซ์
บีทูเอช1,200,000
วัสดุดิสก์EPDM
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า1.25 "
ประเภทขาเข้าม.ป.ท
ขนาด Outlet1.5 "
ประเภท Outletเอฟเอ็นพีที
ความสูงโดยรวม4.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.375 "
ช่วงความดัน5 ถึง 15 psi
วัสดุเบาะEPDM
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ชั่วคราว พิสัย0 องศาถึง 250 องศา F
ก้านทดสอบใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบีทูเอชความดันที่ตั้งจากโรงงานขนาดขาเข้าขนาด Outletความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
APOLLO VALVES 13-211-B-15 วาล์วนิรภัย 3/4 นิ้ว 15 Psi สีบรอนซ์ | AC8WAM3EEY2 13-211-B-15475,00015 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "฿2,711
APOLLO VALVES 13-202-B-15 วาล์วนิรภัย 1 นิ้ว 15 Psi | AC8WAN 3EEY3 13-202-B-15643,00015 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1"2 1 / 16 "5.375 "฿3,056
APOLLO VALVES 13-214-B-15 วาล์วระบายความปลอดภัย 1-1/2 x 2 นิ้ว 15 Psi | AC8WAQ3EEY5 13-214-B-151,900,00015 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.5 "2"5.25 "4"฿9,514
APOLLO VALVES 13-211-B-05 วาล์วนิรภัย 3/4 นิ้ว 5 Psi | AC8WAU 3EEY8 13-211-B-05-5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "฿2,794
APOLLO VALVES 13-211-B-10 วาล์วนิรภัย 3/4 นิ้ว 10 Psi สีบรอนซ์ | AC8WAV3EEY9 13-211-B-10-10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "฿2,711
APOLLO VALVES 13-202-B-05 วาล์วนิรภัย 1 นิ้ว 5psi หล่อบรอนซ์ | AC8WAW 3EEZ1 13-202-B-05-5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1"2 1 / 16 "5.375 "฿2,984
APOLLO VALVES 13-202-B-10 วาล์วระบายความปลอดภัย 1 นิ้ว 10 Psi | AC8WAX 3EEZ2 13-202-B-10-10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"1"2 1 / 16 "5.375 "฿2,766

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 13-213-B-15 Safety Relief Valve 1-1/4 x 1-1/2 นิ้ว 15psi
฿6,764 / หน่วย