อพอลโล 20-151-00 | ท่อเกจวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว Mnpt | 2eet5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 20-151-00 ท่อวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว Mnpt | AB9NQZ 2EET5

APOLLO VALVES 20-151-00 ท่อเกจวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว Mnpt

In Stock
รายการ: AB9NQZ รุ่น: 20-151-00อ้างอิงข้าม: 2EET5
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
฿5,474 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมาตรวัดน้ำ
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ศูนย์ถึงกึ่งกลางความยาว13.25 "
การเชื่อมต่อม.ป.ท
ความยาวแก้ว12 "
แม็กซ์ ความดัน125 psig ที่ 350 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว350 องศา F
แบบแผนรูปแบบมาตรฐาน
ขนาดท่อ1 / 2 "
วัสดุล้อส่วนประกอบพลาสติก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)36.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8421210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ปะเก็น (EPDM)
  • ท่อแก้ว OD (5/8 ")
  • จำนวนก้านป้องกัน (2)
  • การบรรจุต้นกำเนิด (TFE)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นศูนย์ถึงกึ่งกลางความยาวความยาวแก้วแม็กซ์ ความดันขนาดท่อวัสดุล้อราคา
APOLLO VALVES 20-101-00 เกจวัดน้ำ มาตรฐาน 3/8 นิ้ว MNPT สีบรอนซ์ | AB9NQV 2EET1 20-101-0011.25 "10 "300 psig ที่ 100 องศา F3 / 8 "อลูมิเนียม฿4,373
APOLLO VALVES 20-104-00 ท่อวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว Mnpt | AB9NQW 2EET2 20-104-0013.25 "12 "125 psig ที่ 350 องศา F1 / 2 "อลูมิเนียม฿4,971
APOLLO VALVES 20-105-00 ท่อวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว Mnpt | AB9NQX 2EET3 20-105-00--125 psig ที่ 350 องศา F1 / 2 "ส่วนประกอบพลาสติก฿5,089
APOLLO VALVES 20-150-00 ท่อวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว Mnpt | AB9NQY 2EET4 20-150-0013.25 "12 "125 psig ที่ 350 องศา F1 / 2 "อลูมิเนียม฿5,355

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 20-151-00 ท่อเกจวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว Mnpt
฿5,474 / หน่วย