อพอลโล 20-704-00 | เกจขยายถัง 1/2 นิ้ว Mnpt สีบรอนซ์ | 2eer8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 20-704-00 เกจวัดถังขยาย 1/2 นิ้ว Mnpt สีบรอนซ์ | AB9NQT 2EER8

APOLLO VALVES 20-704-00 เกจวัดขยายถัง 1/2 นิ้ว Mnpt Bronze

In Stock
รายการ: AB9NQT รุ่น: 20-704-00ข้ามอ้างอิง: 2EER8
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
฿3,808 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมาตรวัดถังขยายตัว
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ศูนย์ถึงกึ่งกลางความยาว13.25 "
การเชื่อมต่อม.ป.ท
ความยาวแก้ว12 "
แม็กซ์ ความดัน300 psig ที่ 100 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว350 องศา F
แบบแผนรูปแบบมาตรฐาน
ขนาดท่อ1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)36.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Apollo 20-704-00 เป็นมาตรวัดถังขยายรูปแบบมาตรฐานเหมาะสำหรับใช้กับถังน้ำมันและหม้อต้มเพื่อตรวจจับระดับของเหลว
  • มีวาล์วระบายน้ำแบบเข็มเพื่อป้องกันการแตกร้าวเนื่องจากแรงกระแทกจากความร้อนและท่อแก้วยาว 12 นิ้วที่เชื่อมต่อด้านล่างหรือเหนือตลิ่งของถังเพื่อระบุระดับของเหลว
  • มาตรวัดที่ลงทะเบียน CRN นี้ยังช่วยให้เปลี่ยนกระจกมาตรวัดได้ง่ายนอกจากนี้ยังมีแท่งป้องกันสองอันสำหรับปกป้องกระจกจากการแตกโดยไม่ได้ตั้งใจ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นศูนย์ถึงกึ่งกลางความยาวความยาวแก้วขนาดท่อราคา
APOLLO VALVES 20-703-00 เกจวัดถังขยาย 3/8 นิ้ว Mnpt สีบรอนซ์ | AB9NQR 2EER7 20-703-0011.25 "10 "3 / 8 "฿3,658

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 20-704-00 เกจวัดขยายถัง 1/2 นิ้ว Mnpt Bronze
฿3,808 / หน่วย