วาล์วลดแรงดันน้ำ Apollo 36ELF10301T ควบคุมแรงดันน้ำที่เข้ามา ปกป้องระบบประปา และลดการใช้น้ำ เหมาะสำหรับการตั้งค่าเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดยรักษาระดับแรงดันที่มั่นคงและปลอดภัย ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับท่อ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ติดตั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ผลิตจากทองแดงไร้สารตะกั่วเพื่อความเหนียวสูงและทนทานต่อการกัดกร่อน
- เครื่องปรับแรงดันน้ำ Apollo นี้มีช่วงการปรับแรงดันตั้งแต่ 15 ถึง 75 psi เพื่อรองรับความต้องการแรงดันที่กว้าง
- มีการเชื่อมต่อ FNPT เพื่อป้องกันการรั่วไหลและง่ายต่อการติดตั้ง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม วาล์วลดแรงดันน้ำ Apollo 36ELF10301T เหมาะสำหรับระบบน้ำร้อนและน้ำเย็นหรือไม่?
A. ใช่ วาล์วได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้ทั้งระบบน้ำร้อนและน้ำเย็น อย่างไรก็ตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิของน้ำไม่เกินช่วงการทำงานสูงสุดของวาล์วที่ 180 องศา F
ถาม จะดูแลรักษาเครื่องปรับแรงดันน้ำ Apollo นี้อย่างไร?
A. การบำรุงรักษาตามปกติเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบวาล์วเพื่อหาเศษตะกอน การสะสมตัวของตะกอน และการรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้น การล้างวาล์วเป็นระยะช่วยป้องกันการอุดตันและให้ประสิทธิภาพสูงสุด
ถาม: วาล์วลดแรงดันและวาล์วระบายแตกต่างกันอย่างไร?
A. วาล์วลดแรงดันมักพบการใช้งานเมื่อรักษาระดับแรงดันที่สม่ำเสมอทั่วทั้งระบบเป็นสิ่งสำคัญ ในขณะที่วาล์วระบายแรงดันถูกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์แรงดันเกินที่รุนแรงภายในระบบ
ถาม ฉันจะเลือกวาล์วแรงดันที่มีขนาดถูกต้องสำหรับการใช้งานได้อย่างไร
A. การเลือกขนาดที่เหมาะสมสำหรับวาล์วควบคุมจะต้องทำให้การทำงานของวาล์วอยู่ในช่วงเปิด 60 ถึง 80% ในระหว่างการไหลสูงสุด และตามหลักการแล้วคงเปิดไว้มากกว่า 20% ในระหว่างความต้องการการไหลน้อยที่สุด