อพอลโล 36elf10401pr | วาล์วลดแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว | 36n604 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 36ELF10401PR วาล์วลดแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว | AC6WMU 36N604

APOLLO VALVES 36ELF10401PR วาล์วลดแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6WMU รุ่น: 36ELF10401PRอ้างไขว้: 36N604
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
฿5,095 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วลดแรงดันน้ำ
ประเภทการเชื่อมต่อข่าวประชา
ความสูง4.75 "
ความยาว5 25 / 32 "
วัสดุตะกั่วทองแดงต่ำ
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "
การตั้งค่าความดันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ช่วงการปรับความดัน15 ถึง 75 psi
เครื่องกรองน้ำใช่
ประเภทวาล์วความจุสูง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.83
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)19.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS8481100090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทวาล์วประเภทการเชื่อมต่อความสูงความยาววัสดุแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวขนาดท่อราคา
APOLLO VALVES 36ELF10301PR วาล์วลดแรงดันน้ำ 1/2 นิ้ว | AC6WMT 36N603 36เอลฟ์10301PRความจุสูงข่าวประชา4.75 "5.5 "ตะกั่วทองแดงต่ำ250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว180 องศา F1 / 2 "฿5,754
APOLLO VALVES 36ELF10501PR วาล์วลดแรงดันน้ำ 1 นิ้ว | AC6WMV 36N605 36เอลฟ์10501PRความจุสูงข่าวประชา4.75 "5 29 / 32 "ตะกั่วทองแดงต่ำ250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว180 องศา F1"฿5,696
APOLLO VALVES 36ELF10301T วาล์วลดแรงดันน้ำ สีบรอนซ์ 1/2 นิ้ว FNPT ความยาว 3-5/8 นิ้ว | AD3LWR 40D776 36เอลฟ์10301TStandard เอฟเอ็นพีที6"3 5 / 8 "ตะกั่วทองแดงฟรี400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว180 องศา ฉ1 / 2 "฿4,912
APOLLO VALVES 36ELF10401T วาล์วลดแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว | AD3LWT 40D778 36เอลฟ์10401TStandard เอฟเอ็นพีที6"3.625 "ตะกั่วทองแดงฟรี400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว180 องศา F3 / 4 "฿4,894
APOLLO VALVES 36ELF10501T วาล์วลดแรงดันน้ำ 1 นิ้ว | AD3LWU 40D780 36เอลฟ์10501TStandard เอฟเอ็นพีที6"3.625 "ตะกั่วทองแดงฟรี400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว180 องศา F1"฿6,082
APOLLO VALVES 36ELF11301S วาล์วลดแรงดันน้ำ 1/2 นิ้ว | AD3LWV 40D781 36เอลฟ์11301SStandard โสดสหภาพบัดกรี x FNPT6"4.5 "ตะกั่วทองแดงฟรี400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว180 องศา F1 / 2 "฿4,900
APOLLO VALVES 36ELF11301T วาล์วลดแรงดันน้ำ 1/2 นิ้ว | AD3LWW 40D782 36เอลฟ์11301TStandard FNPT สหภาพเดียว6"4.5 "ตะกั่วทองแดงฟรี400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว180 องศา F1 / 2 "฿5,072

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 36ELF10401PR วาล์วลดแรงดันน้ำ 3/4 นิ้ว
฿5,095 / หน่วย