APOLLO VALVES 50-503-02 หัวแก๊ส ขนาด 1-1/4 Fnpt 3250000 Btu
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แก๊ส Cock |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
บีทูเอช | 3,250,000 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | FNPT x FNPT |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
แม็กซ์ ความดัน | 1/2 ปอนด์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3 21 / 32 " |
ขนาดท่อ | 1-1/4" x 1-1/4" |
ชั่วคราว พิสัย | 32 องศาถึง 125 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 9.65 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.38 |
รหัส HS | 8481801050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | บีทูเอช | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
5080301 | 7,800,000 | 5.875 " | 2-1/2" x 2-1/2" | ฿21,632 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.