APOLLO VALVES 511HHBKMAA0175 ป๊อปเซฟตี้วาล์ว 2 x 2-1 / 2 นิ้ว 175 Psi
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วบรรเทาความปลอดภัย POP |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
วัสดุดิสก์ | เหล็กสแตนเลส 316 |
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดขาเข้า | 2" |
ประเภทขาเข้า | เอฟเอ็นพีที |
ขนาด Outlet | 2.5 " |
ประเภท Outlet | ม.ป.ท |
ความสูงโดยรวม | 15 " |
ช่วงความดัน | 15 ถึง 300 psi |
วัสดุเบาะ | โลหะ |
วัสดุสปริง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความจุไอน้ำ | 8442 ปอนด์ / ชม. |
ชั่วคราว พิสัย | -60 องศาถึง 406 องศา F |
ก้านทดสอบ | ไม่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 8481400000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภท Outlet | วัสดุของตัวเครื่อง | วัสดุดิสก์ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ช่วงความดัน | ชั่วคราว พิสัย | ก้านทดสอบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511DCDKMAA0150 | ม.ป.ท | บรอนซ์ | เหล็กสแตนเลส 316 | 7.5 " | - | 15 ถึง 300 psi | -60 องศาถึง 406 องศา F | ไม่ | ฿11,619 | |
511DDDKMAA0150 | ม.ป.ท | บรอนซ์ | เหล็กสแตนเลส 316 | 7.5 " | - | 15 ถึง 300 psi | -60 องศาถึง 406 องศา F | ไม่ | ฿11,979 | |
511EDBKMAA0150 | ม.ป.ท | บรอนซ์ | เหล็กสแตนเลส 316 | 9" | - | 15 ถึง 300 psi | -60 องศาถึง 406 องศา F | ไม่ | ฿13,647 | |
511EEBKMAA0150 | ม.ป.ท | บรอนซ์ | เหล็กสแตนเลส 316 | 9" | - | 15 ถึง 300 psi | -60 องศาถึง 406 องศา F | ไม่ | ฿13,243 | |
511FEBKMAA0150 | ม.ป.ท | บรอนซ์ | เหล็กสแตนเลส 316 | 10.25 " | - | 15 ถึง 300 psi | -60 องศาถึง 406 องศา F | ไม่ | ฿16,197 | |
511GFBKMAA0150 | ม.ป.ท | บรอนซ์ | เหล็กสแตนเลส 316 | 13.25 " | - | 15 ถึง 300 psi | -60 องศาถึง 406 องศา F | ไม่ | ฿19,284 | |
511HGGBKMAA0150 | ม.ป.ท | บรอนซ์ | เหล็กสแตนเลส 316 | 15 " | - | 15 ถึง 300 psi | -60 องศาถึง 406 องศา F | ไม่ | ฿35,414 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.