อพอลโล 59lf-001-p2 | เครื่องกรอง Y ตะกั่วต่ำ 1/4 นิ้ว Npt Ptfe | 40d866 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 59LF-001-P2 เครื่องกรอง Y ตะกั่วต่ำ 1/4 นิ้ว Npt Ptfe | AD3MAA 40D866

APOLLO VALVES 59LF-001-P2 ตัวกรองตะกั่ว Y ต่ำ 1/4 นิ้ว Npt Ptfe

In Stock
รายการ: AD3MAA รุ่น: 59LF-001-P2ข้ามอ้างอิง: 40D866
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
฿1,778 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรอง Y
พอร์ตเป่าออก (NPT)1 / 8 "
ชั้น400 CWP-125 SWP
ตามมาตรฐานอร๊าย
การเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
วัสดุตะกั่วทองแดงต่ำ
แม็กซ์ ความดัน400 CWP ที่ 210 องศา F
จอภาพเอสเอส 50
ขนาดหน้าจอ0.011 "X 0.011"
ประทับตราPTFE
ขนาด1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนไวย์
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7412200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดหน้าจอการเชื่อมต่อประเภทการเชื่อมต่อขนาดความกว้างวัสดุแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
APOLLO VALVES 59LF003P2PR Y Strainer 1/2 นิ้ว Low Lead Bronze | AC6WNC 36N612 59LF003P2PR50ข่าวประชา-1 / 2 "4.75 "ตะกั่วทองแดงต่ำ250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿3,814
APOLLO VALVES 59LF004P2PR Y Strainer 3/4 นิ้ว Low Lead Bronze | AC6WND 36N613 59LF004P2PR20ข่าวประชา-3 / 4 "6 3 / 32 "ตะกั่วทองแดงต่ำ250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿4,554
APOLLO VALVES 59LF005P2PR Y Strainer 1 นิ้ว Low Lead Bronze | AC6WNE 36N614 59LF005P2PR20ข่าวประชา-1"7.25 "ตะกั่วทองแดงต่ำ250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿6,981
APOLLO VALVES 59LF006P2PR Y Strainer 1-1/4 นิ้ว Low Lead Bronze | AC6WNF 36N615 59LF006P2PR20ข่าวประชา-1.25 "7.625 "ตะกั่วทองแดงต่ำ250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿8,679
APOLLO VALVES 59LF007P2PR Y Strainer 1-1/2 นิ้ว Low Lead Bronze | AC6WNG 36N616 59LF007P2PR20ข่าวประชา-1.5 "8.25 "ตะกั่วทองแดงต่ำ250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿11,835
APOLLO VALVES 59LF008P2PR Y Strainer 2 นิ้ว Low Lead Bronze | AC6WNH 36N617 59LF008P2PR20ข่าวประชา-2"10 13 / 32 "ตะกั่วทองแดงต่ำ250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿14,066
APOLLO VALVES 59LF-002-P2 เครื่องกรอง Y ตะกั่วต่ำ 3/8 นิ้ว Npt Ptfe | AD3MAB 40D867 59LF-002-P20.011 "X 0.011"เอฟเอ็นพีทีFNPT x FNPT3 / 8 "2.69 "ตะกั่วทองแดงต่ำ400 CWP ที่ 210 องศา F3 / 8 "฿1,817

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 59LF-001-P2 ตัวกรองตะกั่ว Y ต่ำ 1/4 นิ้ว Npt Ptfe
฿1,778 / หน่วย