อพอลโล 59lf006p2pr | วายสเตรนเนอร์ 1-1/4 นิ้ว ตะกั่วต่ำ สีบรอนซ์ | 36n615 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 59LF006P2PR Y Strainer 1-1/4 นิ้ว Low Lead Bronze | AC6WNF 36N615

APOLLO VALVES 59LF006P2PR Y Strainer 1-1 / 4 นิ้ว Low Lead Bronze

In Stock
รายการ: AC6WNF รุ่น: 59LF006P2PRอ้างไขว้: 36N615
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
฿9,341 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรอง Y
พอร์ตเป่าออก (NPT)3/4
ตามมาตรฐานอร๊าย
การเชื่อมต่อข่าวประชา
วัสดุตะกั่วทองแดงต่ำ
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จอภาพเหล็กสแตนเลส 304
ขนาดหน้าจอ20
ประทับตราPTFE
ขนาด1.25 "
ความกว้าง7.625 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.96
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)21.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
รหัส HS7412200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดหน้าจอการเชื่อมต่อประเภทการเชื่อมต่อขนาดความกว้างวัสดุแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
APOLLO VALVES 59LF003P2PR Y Strainer 1/2 นิ้ว Low Lead Bronze | AC6WNC 36N612 59LF003P2PR50ข่าวประชา-1 / 2 "4.75 "ตะกั่วทองแดงต่ำ250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿3,667
APOLLO VALVES 59LF004P2PR Y Strainer 3/4 นิ้ว Low Lead Bronze | AC6WND 36N613 59LF004P2PR20ข่าวประชา-3 / 4 "6 3 / 32 "ตะกั่วทองแดงต่ำ250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿4,436
APOLLO VALVES 59LF005P2PR Y Strainer 1 นิ้ว Low Lead Bronze | AC6WNE 36N614 59LF005P2PR20ข่าวประชา-1"7.25 "ตะกั่วทองแดงต่ำ250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿6,982
APOLLO VALVES 59LF007P2PR Y Strainer 1-1/2 นิ้ว Low Lead Bronze | AC6WNG 36N616 59LF007P2PR20ข่าวประชา-1.5 "8.25 "ตะกั่วทองแดงต่ำ250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿12,168
APOLLO VALVES 59LF008P2PR Y Strainer 2 นิ้ว Low Lead Bronze | AC6WNH 36N617 59LF008P2PR20ข่าวประชา-2"10 13 / 32 "ตะกั่วทองแดงต่ำ250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿13,904
APOLLO VALVES 59LF-001-P2 เครื่องกรอง Y ตะกั่วต่ำ 1/4 นิ้ว Npt Ptfe | AD3MAA 40D866 59LF-001-P20.011 "X 0.011"เอฟเอ็นพีที-1 / 4 "2"ตะกั่วทองแดงต่ำ400 CWP ที่ 210 องศา F-฿1,837
APOLLO VALVES 59LF-002-P2 เครื่องกรอง Y ตะกั่วต่ำ 3/8 นิ้ว Npt Ptfe | AD3MAB 40D867 59LF-002-P20.011 "X 0.011"เอฟเอ็นพีทีFNPT x FNPT3 / 8 "2.69 "ตะกั่วทองแดงต่ำ400 CWP ที่ 210 องศา F3 / 8 "฿1,878

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 59LF006P2PR Y Strainer 1-1 / 4 นิ้ว Low Lead Bronze
฿9,341 / หน่วย