อพอลโล 60-903-01 | โกลปวาล์ว 1/2 นิ้ว Fnpt ทองเหลือง | 2gmz8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 60-903-01 โกลปวาล์ว 1/2 นิ้ว Fnpt ทองเหลือง | AB9YVK 2GMZ8

APOLLO VALVES 60-903-01 โกลบวาล์ว 1/2 นิ้ว Fnpt Brass

In Stock
รายการ: AB9YVK รุ่น: 60-903-01ข้ามอ้างอิง: 2GMZ8
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
฿5,941 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโลก
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
สไตล์ Bonnetเมา
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
จัดการวัสดุเหล็กหล่อ
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก2.75 "
สูงสุด อุณหภูมิของไหล100 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 2 "
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center3"
UPC670750631177
ประเภทก้านวาล์วRising
วัสดุลิ่มเหล็กสแตนเลส 316

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8481803060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทางเข้าสู่ความยาวขาออกขนาดท่อราคา
APOLLO VALVES 60-901-01 โกลปวาล์ว 1/4 นิ้ว Fnpt ทองเหลือง | AB9YVH 2GMZ6 60-901-012.25 "1 / 4 "฿5,219
APOLLO VALVES 60-902-01 โกลปวาล์ว 3/8 นิ้ว Fnpt ทองเหลือง | AB9YVJ 2GMZ7 60-902-012.25 "3 / 8 "฿5,219

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 60-903-01 โกลบวาล์ว 1/2 นิ้ว Fnpt Brass
฿5,941 / หน่วย