อพอลโล 60b-103-24 | โกลบวาล์ว 1/2 นิ้ว Fnpt 100 องศา F | 15z221 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 60B-103-24 โกลบวาล์ว 1/2 นิ้ว Fnpt 100 องศา F | AA7JBG 15Z221

APOLLO VALVES 60B-103-24 ลูกโลกวาล์ว 1/2 นิ้ว Fnpt 100 องศาF

In Stock
รายการ: AA7JBG รุ่น: 60B-103-24ข้ามอ้างอิง: 15Z221
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
฿6,621 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโลก
วัสดุของตัวเครื่องASTMA108 เหล็กกล้าคาร์บอน
สไตล์ BonnetHub
ตามมาตรฐานNACE MR0175 (ED 2000) และ MR0103 (2012)
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
จัดการวัสดุเหล็กอ่อน
ประเภทการจัดการล้อหมุน
ทางเข้าสู่ความยาวขาออก2.75 "
แม็กซ์ ความดันอากาศ10,000 psig ที่ 600 องศา F
สูงสุด อุณหภูมิอากาศ-50 องศาถึง 1000 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ10,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 2 "
วัสดุซีลกราไฟท์
วัสดุต้นกำเนิดASTM A276 สแตนเลส
ด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Center3-13 / 32 "
ประเภทก้านวาล์วRising

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.73
ความสูงของเรือ (ซม.)6.99
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS8481803060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุต้นกำเนิดวัสดุของตัวเครื่องตามมาตรฐานด้านบนของมือจับไปยัง Inlet Centerประเภทการเชื่อมต่อประเภทการจัดการทางเข้าสู่ความยาวขาออกขนาดท่อราคา
APOLLO VALVES 60B-101-24 โกลบวาล์ว 1/4 นิ้ว Fnpt 100 องศา F | AA7JBE 15Z219 60B-101-24ASTM A276 สแตนเลสASTMA108 เหล็กกล้าคาร์บอนNACE MR0175 (ED 2000) และ MR0103 (2012)3-13 / 32 "เอฟเอ็นพีทีล้อหมุน2.25 "1 / 4 "฿5,465
APOLLO VALVES 60B-102-24 โกลบวาล์ว 3/8 นิ้ว Fnpt 100 องศา F | AA7JBF 15Z220 60B-102-24ASTM A276 สแตนเลสASTMA108 เหล็กกล้าคาร์บอนNACE MR0175 (ED 2000) และ MR0103 (2012)3-13 / 32 "เอฟเอ็นพีทีล้อหมุน2.25 "3 / 8 "฿5,312
APOLLO VALVES 60B-104-24 โกลปวาล์ว 3/4 นิ้ว Fnpt Carbon Steel | AC7AFC 36X510 60B-104-24เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าคาร์บอนNACE MR -01-75 (ED 2000)4-13 / 32 "เอฟเอ็นพีทีTee3.187 "3 / 4 "฿9,563
APOLLO VALVES 60B-105-24 โกลปวาล์ว 1 นิ้ว Fnpt Carbon Steel | AC7AFD 36X511 60B-105-24เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าคาร์บอนNACE MR -01-75 (ED 2000)4-13 / 32 "เอฟเอ็นพีทีTee3.625 "1"฿11,926
APOLLO VALVES 60B1010924 โกลบวาล์ว ขนาด 1/4 นิ้ว NPT เหล็กหล่อ | BZ2AMV 60B1010924--------฿5,734
APOLLO VALVES 60B1050924 โกลบวาล์ว ขนาด 1 นิ้ว NPT เหล็กหล่อ | BZ2UHH 60B1050924--------฿11,154
APOLLO VALVES 60B1030924 โกลบวาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว NPT เหล็กหล่อ | BZ2UHJ 60B1030924--------฿6,671

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 60B-103-24 ลูกโลกวาล์ว 1/2 นิ้ว Fnpt 100 องศาF
฿6,621 / หน่วย