อพอลโล 61LF-502-01 | เช็ควาล์ว ตะกั่วฟรี สีบรอนซ์ 3/8 นิ้ว | 40d886 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 61LF-502-01 เช็ควาล์ว ตะกั่วฟรีบรอนซ์ 3/8 นิ้ว | AD3MAX 40D886

APOLLO VALVES 61LF-502-01 เช็ควาล์วตะกั่วฟรีบรอนซ์ 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD3MAX รุ่น: 61LF-502-01ข้ามอ้างอิง: 40D886
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
฿1,824 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตรวจสอบ Valve
ตามมาตรฐานNSF61-G, NSF 383
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แคร็กความดัน0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ไหล1.21 กรัมต่อนาที
ขนาด Hex1-3 / 25 "
ความยาว2 5 / 16 "
วัสดุตะกั่วทองแดงฟรี
แม็กซ์ ชั่วคราว250 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำCWP แบบไม่ช็อต 400 psi
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ความสูงโดยรวม1 3 / 25 "
วัสดุเบาะEPDM
ขนาด3 / 8 "
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
UPC670750349393
ความกว้าง1 3 / 25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8481301010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไหลความยาวขนาดราคา
APOLLO VALVES 61LF-503-01 เช็ควาล์ว ไร้สารตะกั่ว สีบรอนซ์ 1/2 นิ้ว | AD3พฤษภาคม 40D887 61LF-503-011.4 กรัมต่อนาที2 5 / 16 "1 / 2 "฿1,960
APOLLO VALVES 61LF-504-01 เช็ควาล์ว ตะกั่วฟรีบรอนซ์ 3/4 นิ้ว | AD3MAZ 40D888 61LF-504-013.53 กรัมต่อนาที2.875 "3 / 4 "฿2,681
APOLLO VALVES 61LF50101 เช็ควาล์วเบาะนั่งนุ่ม ขนาด 1/4 นิ้ว | BP3VJH CVBE14LF 61LF50101---฿4,253
APOLLO VALVES 61LF50317 เช็ควาล์วเบาะนั่งนุ่ม ขนาด 1/2 นิ้ว | BP3VJJ 61LF50317---฿4,918
APOLLO VALVES 61LF504E05 เช็ควาล์วเบาะนั่งนุ่ม ขนาด 3/4 นิ้ว | BP3VJK 61LF504E05---฿6,469
APOLLO VALVES 61LF50501 เช็ควาล์วที่นั่งแบบนุ่ม ขนาด 1 นิ้ว | BP3VJL CVBE1LF 61LF50501---฿8,244
APOLLO VALVES 61LF50601 เช็ควาล์วเบาะนั่งแบบนุ่ม ขนาด 1-1/4 นิ้ว | BP3VJM CVBE114LF 61LF50601---฿13,489

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 61LF-502-01 เช็ควาล์วตะกั่วฟรีบรอนซ์ 3/8 นิ้ว
฿1,824 / หน่วย