อพอลโล 61ylf205t1pr | สวิงเช็ควาล์วตะกั่วต่ำสีบรอนซ์ 1 นิ้ว | 36n626 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 61YLF205T1PR สวิงเช็ควาล์ว Low Lead Bronze 1 นิ้ว | AC6WNT 36N626

APOLLO VALVES 61YLF205T1PR สวิงเช็ควาล์ว ตะกั่วทองแดงต่ำ 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6WNT รุ่น: 61YLF205T1PRอ้างไขว้: 36N626
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
฿10,566 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิงเช็ควาล์ว
ตามมาตรฐานNSF61-G, NSF 380
ประเภทการเชื่อมต่อข่าวประชา
ไหล28.6 กรัมต่อนาที
ความยาว5 29 / 32 "
วัสดุตะกั่วทองแดงต่ำ
สูงสุด แรงดันไอน้ำ125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว250 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ความสูงโดยรวม2 17 / 64 "
วัสดุซีลNSF เกรด EPDM
วัสดุเบาะPTFE
ขนาด1"
ความกว้าง3.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.88
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8481301090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Apollo 61YLF205T1PR เป็นวาล์วตรวจสอบวงสวิงที่มีตะกั่วต่ำเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานการไหลแบบทิศทางเดียวและป้องกันการไหลย้อนกลับของของเหลว
  • ต้องใช้แรงดันในการแตกร้าว 0.5 psi เพื่อให้ดิสก์แกว่งบนบานพับหรือรองแหนบเพื่อปิดกั้นการไหลย้อนกลับหรืออนุญาตให้ไหลไปข้างหน้า
  • วาล์วที่เข้ากันได้กับ MSS SP-80 นี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อเชิงกลในแนวตั้ง / แนวนอนโดยตรงกับท่อทองแดงแบบดึงแข็ง ASTM B88 Type K, L & M

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตามมาตรฐานไหลความยาวความสูงโดยรวมขนาดความกว้างราคา
APOLLO VALVES 61YLF203T1PR สวิงเช็ควาล์ว 1/2 นิ้วกด | AC6WNQ 36N624 61YLF203T1PRNSF61-G, NSF 3787 กรัมต่อนาที4 19 / 64 "1 21 / 32 "1 / 2 "2 31 / 64 "฿6,320
APOLLO VALVES 61YLF204T1PR สวิงเช็ควาล์ว 3/4 นิ้วกด | AC6WNR 36N625 61YLF204T1PRNSF61-G, NSF 37912 กรัมต่อนาที5 3 / 32 "1 29 / 32 "3 / 4 "2 15 / 16 "฿7,390
APOLLO VALVES 61YLF206T1PR สวิงเช็ควาล์วตะกั่วต่ำบรอนซ์ 1-1/4 | AC6WNU 36N627 61YLF206T1PRNSF61-G, NSF 38139 กรัมต่อนาที7"2 63 / 64 "1.25 "4.5 "฿14,206
APOLLO VALVES 61YLF207T1PR สวิงเช็ควาล์วตะกั่วต่ำบรอนซ์ 1-1/2 | AC6WNV 36N628 61YLF207T1PRNSF61-G, NSF 38256 กรัมต่อนาที7.75 "2 63 / 64 "1.5 "4.5 "฿16,368
APOLLO VALVES 61YLF208T1PR สวิงเช็ควาล์ว Low Lead Bronze 2 นิ้ว | AC6WNW 36N629 61YLF208T1PRNSF61-G, NSF 383152 กรัมต่อนาที8 29 / 32 "3 47 / 64 "2"5.25 "฿23,316
APOLLO VALVES 61YLF204T1 สวิงเช็ควาล์ว ชนิด Y ขนาด 3/4 นิ้ว NPT สีบรอนซ์ | BZ9KMR 163T34LF 61YLF204T1------฿5,371
APOLLO VALVES 61YLF203T1 สวิงเช็ควาล์ว ชนิด Y ขนาด 1/2 นิ้ว NPT สีบรอนซ์ | BZ9KMU 163T12LF 61YLF203T1------฿4,654

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 61YLF205T1PR สวิงเช็ควาล์ว ตะกั่วทองแดงต่ำ 1 นิ้ว
฿10,566 / หน่วย