อพอลโล 61ylf208t1pr | สวิงเช็ควาล์วตะกั่วต่ำสีบรอนซ์ 2 นิ้ว | 36n629 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 61YLF208T1PR สวิงเช็ควาล์ว Low Lead Bronze 2 นิ้ว | AC6WNW 36N629

APOLLO VALVES 61YLF208T1PR สวิงเช็ควาล์ว ตะกั่วทองแดงต่ำ 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC6WNW รุ่น: 61YLF208T1PRอ้างไขว้: 36N629
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
฿21,552 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิงเช็ควาล์ว
ตามมาตรฐานNSF61-G, NSF 383
ประเภทการเชื่อมต่อข่าวประชา
ไหล152 กรัมต่อนาที
ความยาว8 29 / 32 "
วัสดุตะกั่วทองแดงต่ำ
สูงสุด แรงดันไอน้ำ125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว250 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ความสูงโดยรวม3 47 / 64 "
วัสดุซีลNSF เกรด EPDM
วัสดุเบาะPTFE
ขนาด2"
UPC670750686498
ความกว้าง5.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.04
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)23.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.3
รหัส HS8481301090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตามมาตรฐานไหลความยาวความสูงโดยรวมขนาดความกว้างราคา
APOLLO VALVES 61YLF203T1PR สวิงเช็ควาล์ว 1/2 นิ้วกด | AC6WNQ 36N624 61YLF203T1PRNSF61-G, NSF 3787 กรัมต่อนาที4 19 / 64 "1 21 / 32 "1 / 2 "2 31 / 64 "฿5,841
APOLLO VALVES 61YLF204T1PR สวิงเช็ควาล์ว 3/4 นิ้วกด | AC6WNR 36N625 61YLF204T1PRNSF61-G, NSF 37912 กรัมต่อนาที5 3 / 32 "1 29 / 32 "3 / 4 "2 15 / 16 "฿6,831
APOLLO VALVES 61YLF205T1PR สวิงเช็ควาล์ว Low Lead Bronze 1 นิ้ว | AC6WNT 36N626 61YLF205T1PRNSF61-G, NSF 38028.6 กรัมต่อนาที5 29 / 32 "2 17 / 64 "1"3.75 "฿9,767
APOLLO VALVES 61YLF206T1PR สวิงเช็ควาล์วตะกั่วต่ำบรอนซ์ 1-1/4 | AC6WNU 36N627 61YLF206T1PRNSF61-G, NSF 38139 กรัมต่อนาที7"2 63 / 64 "1.25 "4.5 "฿13,131
APOLLO VALVES 61YLF207T1PR สวิงเช็ควาล์วตะกั่วต่ำบรอนซ์ 1-1/2 | AC6WNV 36N628 61YLF207T1PRNSF61-G, NSF 38256 กรัมต่อนาที7.75 "2 63 / 64 "1.5 "4.5 "฿15,129
APOLLO VALVES 61YLF204T1 สวิงเช็ควาล์ว ชนิด Y ขนาด 3/4 นิ้ว NPT สีบรอนซ์ | BZ9KMR 163T34LF 61YLF204T1------฿5,371
APOLLO VALVES 61YLF203T1 สวิงเช็ควาล์ว ชนิด Y ขนาด 1/2 นิ้ว NPT สีบรอนซ์ | BZ9KMU 163T12LF 61YLF203T1------฿4,654

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 61YLF208T1PR สวิงเช็ควาล์ว ตะกั่วทองแดงต่ำ 2 นิ้ว
฿21,552 / หน่วย