อพอลโล 70-205-01 | บอลวาล์วสีบรอนซ์บัดกรีแบบอินไลน์ 1 ใน | 2eeh6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 70-205-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Solder 1 In | AB9NNY 2EEH6

APOLLO VALVES 70-205-01 บรอนซ์บอลวาล์ว Inline Solder 1 In

In Stock
รายการ: AB9NNY รุ่น: 70-205-01ข้ามอ้างอิง: 2EEH6

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
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
฿3,128 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองแดงชุบโครเมียม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อบัดกรี x ประสาน
จัดการวัสดุเหล็ก
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1"
ท่าเรือStandard
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดB16 ทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 450 องศา F
ขนาดท่อ1"
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.81
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อท่าเรือขนาดขนาดท่อชนิดภาพเขียนราคา
APOLLO VALVES 70-203-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Solder 1/2 In | AB9NNW 2EEH4 70-203-01บัดกรี x ประสาน1 / 2 "เต็ม-1 / 2 "-฿1,573
APOLLO VALVES 70-204-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Solder 3/4 In | AB9NNX 2EEH5 70-204-01บัดกรี x ประสาน3 / 4 "Standard -3 / 4 "-฿2,652
APOLLO VALVES 70-206-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Solder 1-1/4 In | AB9NNZ 2EEH7 70-206-01บัดกรี x ประสาน1.25 "Standard -1.25 "-฿5,707
APOLLO VALVES 70-207-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Solder 1-1/2 ใน | AB9NPA 2EEH8 70-207-01บัดกรี x ประสาน1.5 "Standard -1.5 "-฿6,147
APOLLO VALVES 70-208-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Solder 2 In | AB9NPB 2EEH9 70-208-01บัดกรี x ประสาน2"Standard -2"-฿6,565
APOLLO VALVES 7020645 บอลวาล์ว ขนาด 1-1/4 นิ้ว สีบรอนซ์ บัดกรี ก้านสลักและน๊อต | BY3RRV 7020645ประสาน--1 1/4 ปอนด์-คันโยกน้อยและอ่อนนุช฿4,088
APOLLO VALVES 7020649 บอลวาล์ว ขนาด 1-1/4 นิ้ว สีบรอนซ์ บัดกรี ประกอบแบบแห้ง | BY3RRW 7020649ประสาน--1 1/4 ปอนด์-ประกอบแห้ง฿4,088

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 70-205-01 บรอนซ์บอลวาล์ว Inline Solder 1 In
฿3,128 / หน่วย