จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 70LF-107-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ตะกั่วต่ำ Fnpt 1-1/2 ใน | AE3TJU 5FWA3

APOLLO VALVES 70LF-107-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ตะกั่วต่ำ Fnpt 1-1 / 2 In

In Stock
รายการ: AE3TJU รุ่น: 70LF-107-01ข้ามอ้างอิง: 5FWA3
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
฿9,066 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียมไร้สารตะกั่ว
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องตะกั่วทองแดงต่ำ
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1.5 "
ท่าเรือStandard
วัสดุซีลร.ฟ.ท
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดC27450LF ทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 450 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.05
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดวัสดุลูกบอลวัสดุของตัวเครื่องวัสดุต้นกำเนิดชั่วคราว พิสัยชนิดภาพเขียนประเภทการเชื่อมต่อจัดการวัสดุราคา
APOLLO VALVES 70LF-100-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 3 In | AD3MBA 40D889 70LF-100-01-ทองเหลืองชุบโครเมียมไร้สารตะกั่วทองแดงไร้สารตะกั่วC27450LF ทองเหลือง-50 องศาถึง 400 องศา F-FNPT x FNPTเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล฿44,756
APOLLO VALVES 70LF-109-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว Fnpt 2-1/2 In | AD3MBD 40D892 70LF-109-01-ทองเหลืองชุบโครเมียมไร้สารตะกั่วทองแดงไร้สารตะกั่วC27450LF ทองเหลือง-50 องศาถึง 400 องศา F-FNPT x FNPTเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล฿33,107
APOLLO VALVES 70LF-10A-01 บอลวาล์วทองแดงไร้สารตะกั่ว Inline Fnpt 4 In | AD3MBE 40D893 70LF-10A-01-ทองเหลืองชุบโครเมียมไร้สารตะกั่วทองแดงไร้สารตะกั่วC27450LF ทองเหลือง-50 องศาถึง 400 องศา F-FNPT x FNPTเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล฿50,842
APOLLO VALVES 70LF-101-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ตะกั่วต่ำ Inline Fnpt 1/4 นิ้ว | AE3TJK 5FVZ7 70LF-101-01-ทองเหลืองชุบโครเมียมไร้สารตะกั่วตะกั่วทองแดงต่ำC27450LF ทองเหลือง-20 องศาถึง 450 องศา F-FNPT x FNPTเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล฿1,969
APOLLO VALVES 70LF-102-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ตะกั่วต่ำ Inline Fnpt 3/8 ใน | AE3TJL 5FVZ8 70LF-102-01-ทองเหลืองชุบโครเมียมไร้สารตะกั่วตะกั่วทองแดงต่ำC27450LF ทองเหลือง-20 องศาถึง 450 องศา F-FNPT x FNPTเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล฿2,082
APOLLO VALVES 70LF-103-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ตะกั่วต่ำ Inline Fnpt 1/2 ใน | AE3TJM 5FVZ9 70LF-103-01-ทองเหลืองชุบโครเมียมไร้สารตะกั่วตะกั่วทองแดงต่ำC27450LF ทองเหลือง-20 องศาถึง 450 องศา F-FNPT x FNPTเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล฿1,805
APOLLO VALVES 70LF-104-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ตะกั่วต่ำ Inline Fnpt 3/4 ใน | AE3TJQ 5FWA0 70LF-104-01-ทองเหลืองชุบโครเมียมไร้สารตะกั่วตะกั่วทองแดงต่ำC27450LF ทองเหลือง-20 องศาถึง 450 องศา F-FNPT x FNPTเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล฿3,365

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 70LF-107-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ตะกั่วต่ำ Fnpt 1-1 / 2 In
฿9,066 / หน่วย