APOLLO VALVES 70LF24A01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่วบัดกรี 4 In
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
วัสดุลูกบอล | เหล็กสแตนเลส 316 |
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | ด้วยมือ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองแดงไร้สารตะกั่ว |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | บัดกรี x ประสาน |
จัดการวัสดุ | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
แม็กซ์ ความดัน | WOG 600 psi |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | WSP 150 psi |
ขนาดท่อ | 4" |
ท่าเรือ | Standard |
วัสดุซีล | PTFE |
วัสดุเบาะ | ร.ฟ.ท |
วัสดุต้นกำเนิด | เหล็กสแตนเลส 316 |
ประเภทก้าน | หลักฐานการระเบิด |
ชั่วคราว พิสัย | -50 องศาถึง 400 องศา F |
ขนาดท่อ | 4" |
UPC | 670750825576 |
โครงสร้างวาล์ว | 2-Piece |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.34 |
รหัส HS | 8481801085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาดท่อ | ท่าเรือ | ขนาด | ขนาดท่อ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70LF24201 | บัดกรี x ประสาน | 3 / 8 " | เต็ม | - | 3 / 8 " | - | ฿1,821 | |
70LF24301 | บัดกรี x ประสาน | 1 / 2 " | เต็ม | - | 1 / 2 " | - | ฿2,015 | |
70LF24401 | บัดกรี x ประสาน | 3 / 4 " | Standard | - | 3 / 4 " | - | ฿3,385 | |
70LF24501 | บัดกรี x ประสาน | 1" | Standard | - | 1" | - | ฿4,148 | |
70LF24601 | บัดกรี x ประสาน | 1.25 " | Standard | - | 1.25 " | - | ฿6,757 | |
70LF24701 | บัดกรี x ประสาน | 1.5 " | Standard | - | 1.5 " | - | ฿8,946 | |
70LF24801 | บัดกรี x ประสาน | 2" | Standard | - | 2" | - | ฿11,154 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.