APOLLO VALVES 77-108-01 บรอนซ์บอลวาล์ว Inline Fnpt 2 In
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
วัสดุลูกบอล | ทองแดงชุบโครเมียม |
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | ด้วยมือ |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | FNPT x FNPT |
จัดการวัสดุ | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
แม็กซ์ ความดัน | WOG 600 psi |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | WSP 150 psi |
ขนาดท่อ | 2" |
ท่าเรือ | เต็ม |
วัสดุซีล | PTFE |
วัสดุเบาะ | ร.ฟ.ท |
วัสดุต้นกำเนิด | ทองเหลือง |
ประเภทก้าน | หลักฐานการระเบิด |
ชั่วคราว พิสัย | สูงถึง 500 องศา F |
UPC | 670750704345 |
โครงสร้างวาล์ว | 2-Piece |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 8481805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | จัดการวัสดุ | ขนาดท่อ | ขนาด | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77-102-01 | FNPT x FNPT | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล | 3 / 8 " | - | - | ฿1,540 | |
77-103-01 | FNPT x FNPT | เหล็กชุบ | 1 / 2 " | - | - | ฿2,005 | |
77-104-01 | FNPT x FNPT | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล | 3 / 4 " | - | - | ฿3,335 | |
77-105-01 | FNPT x FNPT | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล | 1" | - | - | ฿5,217 | |
77-106-01 | FNPT x FNPT | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล | 1.25 " | - | - | ฿6,859 | |
77-107-01 | FNPT x FNPT | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล | 1.5 " | - | - | ฿9,159 | |
77-109-01 | NPT | - | - | 2.5 " | - | ฿39,908 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.