อพอลโล 77-107-01 | บอลวาล์วสีบรอนซ์ อินไลน์ Fnpt 1-1/2 In | 2eek6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 77-107-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1-1/2 ใน | AB9NPT 2EEK6

APOLLO VALVES 77-107-01 บรอนซ์บอลวาล์ว Inline Fnpt 1-1/2 In

In Stock
รายการ: AB9NPT รุ่น: 77-107-01ข้ามอ้างอิง: 2EEK6
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
฿9,159 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองแดงชุบโครเมียม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1.5 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัยสูงถึง 500 องศา F
UPC670750704123
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.04
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อจัดการวัสดุขนาดท่อขนาดชนิดภาพเขียนราคา
APOLLO VALVES 77-102-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 3/8 In | AB9NPM 2EEK1 77-102-01FNPT x FNPTเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล3 / 8 "--฿1,540
APOLLO VALVES 77-103-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1/2 ใน | AB9NPN 2EEK2 77-103-01FNPT x FNPTเหล็กชุบ1 / 2 "--฿2,005
APOLLO VALVES 77-104-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 3/4 In | AB9NPP 2EEK3 77-104-01FNPT x FNPTเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล3 / 4 "--฿3,335
APOLLO VALVES 77-105-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1 In | AB9NPQ 2EEK4 77-105-01FNPT x FNPTเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล1"--฿5,217
APOLLO VALVES 77-106-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 1-1/4 In | AB9NPR 2EEK5 77-106-01FNPT x FNPTเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล1.25 "--฿6,859
APOLLO VALVES 77-108-01 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline Fnpt 2 In | AB9NPU 2EEK7 77-108-01FNPT x FNPTเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล2"--฿14,899
APOLLO VALVES 77-109-01 บอลวาล์วแบบเต็มพอร์ต สีบรอนซ์ ขนาด 2.5 นิ้ว | AK2BJH 7710901 77-109-01NPT--2.5 "-฿39,908
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 77-107-01 บรอนซ์บอลวาล์ว Inline Fnpt 1-1/2 In
฿9,159 / หน่วย