อพอลโล 82lf20701 | 82lf-207-01 | 40d958 บอลวาล์ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 82LF20701 บอลวาล์วทองแดงไร้สารตะกั่วบัดกรี 1-1/2 ใน | AD3MDH 40D958 / 82LF-207-01

APOLLO VALVES 82LF20701 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่วบัดกรี 1-1/2 In

In Stock
รายการ: AD3MDH รุ่น: 82LF20701ข้ามอ้างอิง: 40D958 / 82LF-207-01
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
฿12,167 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียมไร้สารตะกั่ว
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองแดงไร้สารตะกั่ว
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อบัดกรี x ประสาน
จัดการวัสดุเหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1.5 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดC27450LF ทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-50 องศาถึง 400 องศา F
ขนาดท่อ1.5 "
โครงสร้างวาล์ว3-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.31
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8481801085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อขนาดขนาดท่อชนิดภาพเขียนราคา
APOLLO VALVES 82LF20301 บอลวาล์วทองแดงไร้สารตะกั่วบัดกรี 1/2 นิ้ว | AD3MDD 40D954 / 82LF-203-01 82LF20301บัดกรี x ประสาน1 / 2 "-1 / 2 "-฿4,279
APOLLO VALVES 82LF20401 บอลวาล์วทองแดงไร้สารตะกั่ว Solder 3/4 In | AD3MDE 40D955 / 82LF-204-01 82LF20401บัดกรี x ประสาน3 / 4 "-3 / 4 "-฿5,598
APOLLO VALVES 82LF20501 บอลวาล์วทองแดงไร้สารตะกั่วบัดกรี 1 นิ้ว | AD3MDF 40D956 / 82LF-205-01 82LF20501บัดกรี x ประสาน1"-1"-฿7,007
APOLLO VALVES 82LF20601 บอลวาล์วทองแดงไร้สารตะกั่วบัดกรี 1-1/4 นิ้ว | AD3MDG 40D957 / 82LF-206-01 82LF20601บัดกรี x ประสาน1.25 "-1.25 "-฿9,547
APOLLO VALVES 82LF20801 บอลวาล์วทองแดงไร้สารตะกั่ว Solder 2 In | AD3MDJ 40D959 / 82LF-208-01 82LF20801บัดกรี x ประสาน2"-2"-฿23,232
APOLLO VALVES 82LF20901 บอลวาล์วทองแดงไร้สารตะกั่วบัดกรี 2-1/2 ใน | AD3MDK 40D960 / 82LF-209-01 82LF20901บัดกรี x ประสาน2.5 "-2.5 "-฿42,377
APOLLO VALVES 82LF20201 บอลวาล์ว ขนาด 3/8 นิ้ว บัดกรี 3 ชิ้น เต็มพอร์ต สีบรอนซ์ | BY7FEA 82LF20201ประสาน-3 / 8 "-Standard ฿4,099

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 82LF20701 บอลวาล์วสีบรอนซ์ไร้สารตะกั่วบัดกรี 1-1/2 In
฿12,167 / หน่วย