จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 89-503-01A บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 1/2 In

In Stock
รายการ: AA9DCH รุ่น: 89-503-01Aข้ามอ้างอิง: 1CKN4

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
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
฿8,822 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กกล้าคาร์บอน A108 ชุบโครเมียม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าคาร์บอน
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
จัดการวัสดุสแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิล
ประเภทการจัดการสปริงรีเทิร์น
แม็กซ์ ความดันWOG 2000 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1 / 2 "
ท่าเรือStandard
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย20 องศาถึง 500 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8481803070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุชิ้นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
APOLLO VALVES 89-504-01A บอลวาล์วเหล็กคาร์บอน Inline Fnpt 3/4 In | AA9DCJ 1CKN5 89, 504-01Aสแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิลบอลวาล์วWOG 2000 psi3 / 4 "฿10,537
APOLLO VALVES 89-505-01A บอลวาล์วเหล็กคาร์บอน Inline Fnpt 1 In | AA9DCK 1CKN6 89, 505-01Aสแตนเลสสตีลพร้อมด้ามจับไวนิลบอลวาล์วWOG 2000 psi1"฿11,027
APOLLO VALVES 89-506-01 บอลวาล์วเหล็กคาร์บอน Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9DCL 1CKN7 89-506-01เหล็กกล้าไร้สนิมบอลวาล์วWOG 1500 psi1.25 "฿18,117
APOLLO VALVES 89-507-01 บอลวาล์วเหล็กคาร์บอน Inline Fnpt 1-1/2 ใน | AA9DCM 1CKN8 89-507-01เหล็กกล้าไร้สนิมบอลวาล์วWOG 1500 psi1.5 "฿21,365
APOLLO VALVES 89-508-01 บอลวาล์วเหล็กคาร์บอน Inline Fnpt 2 In | AA9DCN 1CKN9 89-508-01เหล็กกล้าไร้สนิมบอลวาล์วWOG 1500 psi2"฿26,865
APOLLO VALVES 89501P01A บอลวาล์ว, 1/4 นิ้ว BSPP, เหล็กคาร์บอน, สปริงกลับ | CB2TQR 89501P01A-สปริงรีเทิร์นบอลวาล์ว--฿8,407
APOLLO VALVES 8950208A บอลวาล์ว, 3/8 นิ้ว NPT, เหล็กคาร์บอน, สปริงกลับ | CB2TQU 8950208A-สปริงรีเทิร์นบอลวาล์ว--฿8,709

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 89-503-01A บอลวาล์วเหล็กกล้าคาร์บอน Inline Fnpt 1/2 In
฿8,822 / หน่วย