APOLLO VALVES 94A-10A-01 บอลวาล์วทองเหลือง Inline Fnpt 4 In
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
วัสดุลูกบอล | ทองเหลืองชุบโครเมียม |
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | ด้วยมือ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
รูปแบบตัว | อินไลน์ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | FNPT x FNPT |
จัดการวัสดุ | เหล็กชุบป้องกันการกัดกร่อน |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
แม็กซ์ ความดัน | WOG 400 psi |
ขนาดท่อ | 4" |
ท่าเรือ | เต็ม |
วัสดุเบาะ | PTFE |
วัสดุต้นกำเนิด | ทองเหลือง |
ประเภทก้าน | หลักฐานการระเบิด |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศาถึง 400 องศา F |
โครงสร้างวาล์ว | 2-Piece |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.73 |
รหัส HS | 8481801085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
94A-101-01 | FNPT x FNPT | WOG 600 psi | 1 / 4 " | - | ฿486 | |
94A-102-01 | FNPT x FNPT | WOG 600 psi | 3 / 8 " | - | ฿436 | |
94A-103-01 | FNPT x FNPT | WOG 600 psi | 1 / 2 " | - | ฿568 | |
94A-104-01 | FNPT x FNPT | WOG 600 psi | 3 / 4 " | - | ฿951 | |
94A-105-01 | FNPT x FNPT | WOG 600 psi | 1" | - | ฿1,401 | |
94A-106-01 | FNPT x FNPT | WOG 600 psi | 1.25 " | - | ฿2,207 | |
94A-107-01 | FNPT x FNPT | WOG 600 psi | 1.5 " | - | ฿3,141 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.