อพอลโล 94alf-208-01a | บอลวาล์วทองเหลือง 2 ชิ้น Solder x Solder | 20re22 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 94ALF-208-01A Ball Valve Brass 2-piece Solder x Solder | AF6YWX 20RE22

APOLLO VALVES 94ALF-208-01A บอลวาล์วทองเหลือง 2 ชิ้น Solder x Solder

In Stock
รายการ: AF6YWX รุ่น: 94ALF-208-01Aอ้างอิงข้าม: 20RE22
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
฿5,669 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลเหล็กสแตนเลส 316
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวอินไลน์
ตามมาตรฐานMSS SP-110
ประเภทการเชื่อมต่อบัดกรี x ประสาน
จัดการวัสดุเหล็กชุบ
ประเภทการจัดการคันโยก
ID ท่อ2"
แม็กซ์ ความดัน600 CWP
ขนาดท่อ2"
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลPTFE
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลือง
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 366 องศา F
ขนาดท่อ2"
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.62
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8481801085

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุลูกบอลรูปแบบตัวประเภทการเชื่อมต่อID ท่อแม็กซ์ ความดันขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
APOLLO VALVES 94ALF-101-01A บอลวาล์วทองเหลือง 2 ชิ้น Npt x Npt | AF6YWE 20RE06 94ALF-101-01A1 / 4 "ทองเหลืองชุบโครเมียมบอลวาล์ว 2 ชิ้นNPT x NPT1 / 4 "600 CWP1 / 4 "-20 องศาถึง 450 องศา F฿563
APOLLO VALVES 94ALF-102-01A บอลวาล์วทองเหลือง 2 ชิ้น Npt x Npt | AF6YWF 20RE07 94ALF-102-01A3 / 8 "ทองเหลืองชุบโครเมียมอินไลน์NPT x NPT3 / 8 "600 CWP3 / 8 "-20 องศาถึง 450 องศา F฿569
APOLLO VALVES 94ALF-103-01A บอลวาล์วทองเหลือง 2 ชิ้น Npt x Npt | AF6YWG 20RE08 94ALF-103-01A1 / 2 "ทองเหลืองชุบโครเมียมอินไลน์NPT x NPT1 / 2 "600 CWP1 / 2 "-20 องศาถึง 450 องศา F฿721
APOLLO VALVES 94ALF-104-01A บอลวาล์วทองเหลือง 2 ชิ้น Npt x Npt | AF6YWH 20RE09 94ALF-104-01A3 / 4 "ทองเหลืองชุบโครเมียมอินไลน์NPT x NPT3 / 4 "600 CWP3 / 4 "-20 องศาถึง 450 องศา F฿1,091
APOLLO VALVES 94ALF-105-01A บอลวาล์วทองเหลือง 2 ชิ้น Npt x Npt | AF6YWJ 20RE10 94ALF-105-01A1"ทองเหลืองชุบโครเมียมอินไลน์NPT x NPT1"600 CWP1"-20 องศาถึง 450 องศา F฿1,844
APOLLO VALVES 94ALF-106-01A บอลวาล์วทองเหลือง 2 ชิ้น Npt x Npt | AF6YWK 20RE11 94ALF-106-01A1.25 "เหล็กสแตนเลส 316อินไลน์NPT x NPT1.25 "600 CWP1.25 "-20 องศาถึง 366 องศา F฿3,348
APOLLO VALVES 94ALF-107-01A บอลวาล์วทองเหลือง 2 ชิ้น Npt x Npt | AF6YWL 20RE12 94ALF-107-01A1.5 "เหล็กสแตนเลส 316อินไลน์NPT x NPT1.5 "600 CWP1.5 "-20 องศาถึง 366 องศา F฿3,615

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 94ALF-208-01A บอลวาล์วทองเหลือง 2 ชิ้น Solder x Solder
฿5,669 / หน่วย