APOLLO VALVES LD14104BN11A บัตเตอร์ฟลายวาล์ว พร้อม Lug ขนาด 4 นิ้ว เหล็กดัด
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วผีเสื้อ |
ประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อน | มือจับก้านโยก |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กดัด |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ดึง |
ประเภทพอร์ต | พอร์ตมาตรฐาน |
คะแนนความดัน | 200 CWP |
ประเภทซีล | Buna N. |
วัสดุเบาะ | ดี |
ขนาด | 4mm |
ตัดแต่งวัสดุ | อลูมิเนียมบรอนซ์ |
ประเภทวาล์ว | วาล์วผีเสื้อนั่งยืดหยุ่น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.48 |
รุ่น | ประเภทอุปกรณ์ขับเคลื่อน | คะแนนความดัน | วัสดุเบาะ | ขนาด | ตัดแต่งวัสดุ | ประเภทวาล์ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD14118DE10A | - | - | - | - | - | - | ฿143,410 | |
LD14118DE12A | ตัวกระตุ้นเกียร์ | 150 CWP | EPDM | 18 " | Di-NP / สเตนเลส | วาล์วผีเสื้อนั่งยืดหยุ่น | ฿188,780 | |
LD14118DE15A | - | - | - | - | - | - | ฿228,141 | |
LD14102BE10A | - | - | - | - | - | - | ฿7,332 | |
LD14102BE15A | - | - | - | - | - | - | ฿33,353 | |
LD14102BE11A | มือจับก้านโยก | 200 CWP | EPDM | 2" | อลูมิเนียมบรอนซ์ | วาล์วผีเสื้อนั่งยืดหยุ่น | ฿9,240 | |
LD14102BE12A | - | - | - | - | - | - | ฿16,673 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.