Appleton Electric Acp3034bc ปลั๊กแหวนหนีบ | 12g131 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPLETON ELECTRIC ปลั๊ก ACP3034BC, 30 A, 600V AC, กราวด์สไตล์ 2, 20 แรงม้า | AA4DKD 12G131

APPLETON ELECTRIC ปลั๊ก ACP3034BC, 30 A, 600V AC, กราวด์สไตล์ 2, 20 แรงม้า

In Stock
รายการ: AA4DKD รุ่น: ACP3034BCข้ามอ้างอิง: 12G131
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
฿31,973 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊ก
แอมป์30
HP20
วัสดุอลูมิเนียม Copperfree
คะแนน NEMA3, 3R, 4, 4X
จำนวนเสา4
จำนวนสายไฟ3
UPC781381440424
แรงดันไฟฟ้า600

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)16.76
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ปลั๊กขาและปลอกเหมาะสำหรับเดินสายวงจรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานผลิต / ส่งกำลังและเครื่องจักรอุตสาหกรรม
  • นำเสนอสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อที่เชื่อมต่อกันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและประตูสปริงเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อน
  • หน้าสัมผัสทองเหลืองเพื่อให้แรงดันคงที่กับพื้นผิวสัมผัสและการนำไฟฟ้าสูงสุด
  • ฉนวนมีการติดตามส่วนโค้งต่ำที่สุดพร้อมกับความแข็งแรงเชิงกลและความเป็นฉนวนสูง
  • ที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่สำหรับรองรับการเดินสายไฟที่ซับซ้อน
  • เป็นไปตามมาตรฐาน UL 1682, 1686 และ 50E

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์HPคะแนน NEMAจำนวนเสาจำนวนสายไฟราคา
APPLETON ELECTRIC ปลั๊ก ACP1034CD, 100 A, 600V AC, กราวด์สไตล์ 2, 75 แรงม้า | AA4DJZ 12G127 ACP1034ซีดี100-3, 3R, 4, 4X, 1243฿65,589
APPLETON ELECTRIC ACP3022BC ปลั๊ก, 30 A, 250V DC/600V AC, Style 1 Grounding, 30 hp | AA4DKA 12G128 ACP3022BC30103, 3R, 4, 4X22฿23,763
APPLETON ELECTRIC ACP3023BC ปลั๊ก, 30 A, 250V DC/600V AC, สายดินสไตล์ 2, 30 แรงม้า | AA4DKB 12G129 ACP3023BC30103, 3R, 4, 4X32฿27,994
APPLETON ELECTRIC ACP3033BC ปลั๊ก, 30 A, 250V DC/600V AC, Style 1 Grounding, 40 hp | AA4DKC 12G130 ACP3033BC30203, 3R, 4, 4X33฿25,638
APPLETON ELECTRIC ACP3044BC ปลั๊ก, 30 A, 250V DC/600V AC, Style 1 Grounding, 40 hp | AA4DKE 12G132 ACP3044BC30203, 3R, 4, 4X44฿27,994
APPLETON ELECTRIC ปลั๊ก ACP6034BC, 60 A, 600V AC, กราวด์สไตล์ 2, 30 แรงม้า | AA4DKF 12G133 ACP6034BC60-3, 3R, 4, 4X43฿39,048

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPLETON ELECTRIC ปลั๊ก ACP3034BC, 30 A, 600V AC, กราวด์สไตล์ 2, 20 แรงม้า
฿31,973 / หน่วย