APPLETON ELECTRIC AE0BA4W1 มอเตอร์สตาร์ทแรงดันไฟฟ้าเต็ม, 120V AC, 480V AC
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์สตาร์ทแบบเต็มแรงดันไฟฟ้า |
แอมป์เอซี | 18 |
คอยล์โวลต์ | 120 VAC |
ขนาดท่อ | 1.5 |
ความลึก | 11.06 " |
ความสูง | 16.63 " |
Hz | 60 |
แม็กซ์ เอชพี | 5 |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | 4, 4X, 7BCD, 9EFG |
ขนาด NEMA | 0 |
ประเภทเริ่มต้น | ไม่ย้อนกลับ |
ชนิดภาพเขียน | NEMA |
ความกว้าง | 14.13 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 84.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.37 |
รหัส HS | 8536504000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ เอชพี | ราคา | |
---|---|---|---|---|
AE0BA2W1 | 3 | ฿208,473 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.