Appleton Electric Afu0333-88 | สวิตช์สายดึง ปลายคู่ 15-1/2 LX 7-7/8 DX 5-1/2 Inch H Size | 10k866 | Raptor Supplies ประเทศไทย
APPLETON ELECTRIC AFU0333-88 สวิตช์ดึงสายเคเบิลฉุกเฉิน, 20A, 125/250/480V AC, อุปกรณ์ขับเคลื่อน | AA2JEV 10K866

APPLETON ELECTRIC AFU0333-88 สวิตช์ดึงสายเคเบิลฉุกเฉิน, 20A, 125/250/480V AC, แอคชูเอเตอร์

In Stock
รายการ: AA2JEV รุ่น: AFU0333-88ข้ามอ้างอิง: 10K866

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿93,235 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ดึงสายเคเบิล
คะแนนการติดต่อ AC20A @ 125, 250, 480 VAC
กรณีที่วัสดุหล่ออลูมิเนียม
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนการติดต่อ DC0.5A @ 125 VDC, 0.25A @ 250 VDC
ความลึก7.7 "
HP1 แรงม้า @ 125 VAC, 2 แรงม้า @ 250 VAC
ตัวบ่งชี้ธงอาร์ม
อัตราส่วน IPไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความยาว16.7 "
สูงสุด ช่วงสายเคเบิล200 ฟุต
นาที. ปัจจุบันไม่สามารถใช้งาน
สไตล์การติดตั้งปลายคู่
คะแนน NEMA3, 4, 4X, 12
แรงปฏิบัติการ25 ปอนด์
รีเซ็ตActuator
สลับฟังก์ชั่นการบำรุงรักษา
ความสามารถในการสลับสวิตช์ไมโคร 2 ตัวปลายแต่ละด้าน
แอมแปร์ความร้อน20A
UPC781381741644
ความกว้าง11 "
รายการเดินสายท่อร้อยสายไฟ 1 "สองช่อง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 6.75
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)42.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.69
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงปฏิบัติการคะแนนการติดต่อ ACรูปแบบการติดต่อแอมแปร์ความร้อนความกว้างคะแนนการติดต่อ DCHPชิ้นราคา
APPLETON ELECTRIC AFU0333-02 สวิตช์ดึงสายเคเบิลฉุกเฉิน, 15A, 120/240/480/600V AC, อุปกรณ์ขับเคลื่อน | AA2BLB 10C682 AFU0333-0225 ปอนด์15A @ 120, 240, 480, 600 VACไม่ / NC-DB15A8.2 "0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 แรงม้า @ 125 VAC, 1 แรงม้า @ 250 VACสวิตช์ดึงสายเคเบิล฿70,575
APPLETON ELECTRIC AFU0333-10 สวิตช์ดึงสายเคเบิลฉุกเฉิน, 15A, 120/240/480/600V AC, แอคชูเอเตอร์, ซ้าย | AA2BLC 10C683 AFU0333-1015 ปอนด์15A @ 120, 240, 480, 600 VACไม่ / NC-DB15A8.2 "0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 แรงม้า @ 125 VAC, 1 แรงม้า @ 250 VACสวิตช์ดึงสายเคเบิล฿69,874
APPLETON ELECTRIC AFU0333-01 สวิตช์ดึงสายเคเบิลฉุกเฉิน, 20A, 125/250/480V AC, อุปกรณ์ขับเคลื่อน | AA2BLD 10C684 AFU0333-0115 ปอนด์15A @ 120, 240, 480, 600 VACไม่ / NC-DB20A8.2 "0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 แรงม้า @ 125 VAC, 1 แรงม้า @ 250 VACสวิตช์ดึงสายเคเบิล฿67,378
APPLETON ELECTRIC AFU0333-20 สวิตช์ดึงสายเคเบิลฉุกเฉิน, 15A, 120/240/480/600V AC, แอคชูเอเตอร์, ซ้าย | AA2BLE 10C685 AFU0333-2025 ปอนด์15A @ 120, 240, 480, 600 VACไม่ / NC-DB15A8.2 "0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 แรงม้า @ 125 VAC, 1 แรงม้า @ 250 VACสวิตช์ดึงสายเคเบิล฿67,378
APPLETON ELECTRIC AFU0333-50 สวิตช์ดึงสายเคเบิลฉุกเฉิน, 15A, 120/240/480/600V AC, อุปกรณ์ขับเคลื่อน | AA2BLF 10C686 AFU0333-5015 ปอนด์15A @ 120, 240, 480, 600 VACไม่ / NC-DB15A8.2 "0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 แรงม้า @ 125 VAC, 1 แรงม้า @ 250 VACสวิตช์ดึงสายเคเบิล฿85,442
APPLETON ELECTRIC AFU0333-05 สวิตช์ดึงสายเคเบิลฉุกเฉิน, 15A, 120/240/480/600V AC, อุปกรณ์ขับเคลื่อน | AA2BLG 10C687 AFU0333-0515 ปอนด์15A @ 120, 240, 480, 600 VACไม่ / NC-DB15A8.2 "0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 แรงม้า @ 125 VAC, 1 แรงม้า @ 250 VACสวิตช์ดึงสายเคเบิล฿80,474
APPLETON ELECTRIC AFU0333-11 สวิตช์ดึงสายเคเบิลฉุกเฉิน, 15A, 120/240/480/600V AC, อุปกรณ์ขับเคลื่อน | AA2BLH 10C688 AFU0333-1115 ปอนด์15A @ 120, 240, 480, 600 VACไม่ / NC-DB15A11 "0.8A @ ​​115 VDC, 0.4A @ 230 VDC0.5 แรงม้า @ 125 VAC, 1 แรงม้า @ 250 VACสวิตช์ดึงสายเคเบิล฿104,207

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPLETON ELECTRIC AFU0333-88 สวิตช์ดึงสายเคเบิลฉุกเฉิน, 20A, 125/250/480V AC, แอคชูเอเตอร์
฿93,235 / หน่วย