APPLETON ELECTRIC เต้ารับ DBR3023HFB40, 30A, 600V AC, 7 1/2hp, สีเมทัลลิก | AA4DQK 12G267

APPLETON ELECTRIC เต้ารับ DBR3023HFB40, 30A, 600V AC, 7 1/2hp, สีเมทัลลิก

In Stock
รายการ: AA4DQK รุ่น: DBR3023HFB40ข้ามอ้างอิง: 12G267

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿410,241 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นช่องรับพื้นที่อันตราย
แอมป์30
คะแนนแอมป์เบรกเกอร์40
เสร็จสิ้นอีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท
HP7.5
วัสดุอลูมิเนียม Copperfree
กล่องติดตั้งอลูมิเนียม Copperfree
คะแนน NEMA3, 3R, 4, 4X, 9FG
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ2
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 18.9
ความสูงของเรือ (ซม.)38.1
ความยาวเรือ (ซม.)52.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.34
รหัส HS8536200040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAแอมป์เสร็จสิ้นจำนวนเสาจำนวนสายไฟแรงดันไฟฟ้าHPขนาดฮับราคา
APPLETON ELECTRIC DBR3034HFB50 เต้ารับ, 30A, 600V AC, 3 สาย, 4 เสา | AA3XRX 11Y245 DBR3034HFB503, 3R, 4, 4X, 9FG30อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท43สูงสุด 600 VAC--฿437,913
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH100 เต้ารับ, 60A, 480V AC, 2 สาย, 3 เสา | AA3XRZ 11Y247 DBR6023EH1003, 3R, 4, 4X, 9FG60อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท32สูงสุด 600 VAC--฿380,856
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH50 เต้ารับ, 60A, 480V AC, 10hp, 2 สาย, 3 เสา | AA3XTA 11Y248 DBR6023EH503, 3R, 4, 4X, 9FG60อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท32สูงสุด 600 VAC10-฿358,367
APPLETON ELECTRIC เต้ารับ DBR6023EH70, 60A, 480V AC, สีเมทัลลิก | AA3XTB 11Y249 DBR6023EH703, 3R, 4, 4X, 9FG60อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท32สูงสุด 600 VAC--฿380,856
APPLETON ELECTRIC เต้ารับ DBR6023EH90, 60A, 480V AC, สีเมทัลลิค | AA3XTC 11Y250 DBR6023EH903, 3R, 4, 4X, 9FG60อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท32สูงสุด 600 VAC--฿380,856
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB100 เต้ารับ, 60A, 600V AC, 2 สาย, 3 เสา | AA3XTD 11Y251 DBR6023FB1003, 3R, 4, 4X, 9FG60อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท32สูงสุด 600 VAC--฿396,002
APPLETON ELECTRIC เต้ารับ DBR6023FB50, 60A, 600V AC, สีเมทัลลิค | AA3XTE 11Y252 DBR6023FB503, 3R, 4, 4X, 9FG60อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท32สูงสุด 600 VAC--฿370,768

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPLETON ELECTRIC เต้ารับ DBR3023HFB40, 30A, 600V AC, 7 1/2hp, สีเมทัลลิก
฿410,241 / หน่วย