APPLETON ELECTRIC เต้ารับ DBR3034EH30, 30A, 480V AC, 7 1/2hp, สีเมทัลลิก
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่องรับพื้นที่อันตราย |
แอมป์ | 30 |
คะแนนแอมป์เบรกเกอร์ | 30 |
เสร็จสิ้น | อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท |
HP | 7.5 |
วัสดุ | อลูมิเนียม Copperfree |
กล่องติดตั้ง | อลูมิเนียม Copperfree |
คะแนน NEMA | 3, 3R, 4, 4X, 9FG |
จำนวนเสา | 4 |
จำนวนสายไฟ | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | สูงสุด 600 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 56.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.01 |
รหัส HS | 8537109070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | คะแนน NEMA | แอมป์ | เสร็จสิ้น | จำนวนเสา | จำนวนสายไฟ | แรงดันไฟฟ้า | HP | ขนาดฮับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBR3034HFB50 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG | 30 | อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท | 4 | 3 | สูงสุด 600 VAC | - | - | ฿437,913 | |
DBR6023EH100 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG | 60 | อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท | 3 | 2 | สูงสุด 600 VAC | - | - | ฿380,856 | |
DBR6023EH50 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG | 60 | อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท | 3 | 2 | สูงสุด 600 VAC | 10 | - | ฿358,367 | |
DBR6023EH70 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG | 60 | อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท | 3 | 2 | สูงสุด 600 VAC | - | - | ฿380,856 | |
DBR6023EH90 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG | 60 | อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท | 3 | 2 | สูงสุด 600 VAC | - | - | ฿380,856 | |
DBR6023FB100 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG | 60 | อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท | 3 | 2 | สูงสุด 600 VAC | - | - | ฿396,002 | |
DBR6023FB50 | 3, 3R, 4, 4X, 9FG | 60 | อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท | 3 | 2 | สูงสุด 600 VAC | - | - | ฿370,768 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.